Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRAD HARRISON 7R3A06A19A120 zsinórkészlet 3 tűs csatlakozódugós | AB9QHH 2EPG6

BRAD HARRISON 7R3A06A19A120 Vezetékkészlet, 3 tűs csatlakozódugó

Raktáron
Tétel: AB9QHH Model: 7R3A06A19A120Kereszthivatkozás: 2EPG6
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
€25.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel hossza1 láb.
1. vég A csapok száma3
1. szál1 / 4-18
2. vég Csatlakozás típusaCsupasz vezeték
IP besorolás67
Kabát színeFekete
Kabát anyagPVC
Max. Amper4
Max. Feszültség250 VAC/DC
NEMA értékelés6P
Vezetők száma3
Vezetékméret22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8544429000
Származási országMX

Termék részletek:

    • 1. vég csatlakozás típusa (aljzat)
    • 1. vég nem (férfi)
    • 1. vég kulcsa (kettős)
    • 1. vég dugó vége (egyenes)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BRAD HARRISON 7R3A00A19A120 zsinórkészlet 3 tűs csatlakozóaljzattal | AB9QHG 2EPG5 7R3A00A19A120€33.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRAD HARRISON 7R3A06A19A120 Vezetékkészlet, 3 tűs csatlakozódugó
€25.14 /Mértékegység