APPROVED VENDOR Bimbó, 3/4 hüvelyk, acél


Szűrő
Alap csatlakozás típusa: Menetes mindkét végén , Belső átmérő: 3 / 4 " , Anyaga: 304 Stainless Steel , Max. Nyomás: 250 psi , Külső átmérő: 1.05 " , Csőméret: 3 / 4 " , Menetrend: 80 , Varrat nélküli/hegesztett: Zökkenőmentes , Temp. Hatótávolság: -60 foktól 450 fokig F , Szál típusa: NPT , Falvastagság: 3 / 16 "
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
4 TNY6
5"€43.58
A
4TNZ6
6"€40.40
A
4TPA6
8"€44.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?