Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRAD HARRISON 104000A05M020 zsinórkészlet, 4 tűs csatlakozóaljzat | AD8EVY 4JNX2

BRAD HARRISON 104000A05M020 Vezetékkészlet, 4 tűs csatlakozóaljzat

Raktáron
Tétel: AD8EVY Típus: 104000A05M020Kereszthivatkozás: 4JNX2 / 4JNX3
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
€71.11 /Mértékegység
Ez a termék csak 4 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
Kábel hossza2m
1. vég A csapok száma4
1. szálM12
2. vég Csatlakozás típusaCsupasz vezeték
IP besorolás67,68
Kabát színeSárga
Kabát anyagPVC
Max. Amper5.6
Max. Feszültség300 VAC/DC
NEMA értékelés6P
Vezetők száma4
Temp. Hatótávolság-4 foktól 221 fokig F
Vezetékméret18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8544429000
Származási országMX

Termék részletek:

    • 1. vég csatlakozás típusa (aljzat)
    • 1. vég nem (nő)
    • 1. végű kulcstartó (egyetlen)
    • 1. vég dugó vége (egyenes)

Termékváltozatok

TermékekModell1. vég A csapok számaMax. AmperVezetők számaVezetékméretÁr
BRAD HARRISON 105000A07M020 zsinórkészlet, 5 tűs csatlakozóaljzat | AD8EWB 4JNX5 105000A07M02054520 AWG€83.30
BRAD HARRISON 103000A05M020 zsinórkészlet, 3 tűs csatlakozóaljzat | AF2VKY 6YB37 103000A05M020313318 AWG€7.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRAD HARRISON 104000A05M020 Vezetékkészlet, 4 tűs csatlakozóaljzat
€71.11 /Mértékegység