BOSTON GEAR 715-40-G szűkítő, egyszeres redukció, 40:1 arány, alap nélkül | AB2BWK 1L276

BOSTON GEAR 715-40-G szűkítő, egyszeres redukció, 40:1 arány, nincs alap

Raktáron
Tétel: AB2BWK Modell: 715-40-GKereszthivatkozás: 1L276

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,275.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő
CsapágyakKúpos görgő
AdóStandard
befejezPorított epoxi festék
Hajtómű anyagaEdzett és őrölt acél
SebességtípusFéreg
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti fordulatszám1750
KenésKlubersynth UH1 6-460
Max. Bemenet HP0.3
Max. Kimeneti nyomaték342 in.-lb.
Max. forgatónyomaték342 in.-lb.
Névleges kimeneti fordulatszám44
Névleges arány40:1
Szakaszok száma1
Kimeneti tengely Dia.3 / 4 "
Kimeneti tengely magassága1 29 / 32 "
Kimeneti nyomaték @ 1/2 LE355 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/3 LE266 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/4 LE178 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/40 LE3600
Túlterhelés300 font
Fogaskerék anyagaEdzett acél
ForgásElőre / visszafordítható
Tömítés típusaDupla ajak
Tengely tájolásaDerékszög
Egy / dupla kimenetEgyetlen kimenet
Szilárd / üreges kimeneti tengelySzilárd
Sebességcsökkentő típusaKözvetett meghajtó
Worm Center távolság1.54 "
Féreg hajtómű anyagaBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8483405050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti nyomaték @ 1.5 LEMax. Bemenet HPMax. forgatónyomatékKimeneti nyomaték @ 1/2 LEKimeneti nyomaték @ 1/3 LEKimeneti nyomaték @ 1/4 LEKimeneti nyomaték @ 2 LEKimeneti nyomaték @ 3/4 LEÁr
BOSTON GEAR 710-50-G szűkítő, egyszeres redukció, 50:1 arány, alap nélkül | AB2BVJ 1L244 710-50-G-0.16153 in.-lb.--120 in.-lb.--€1,011.38
BOSTON GEAR 710-40-G szűkítő, egyszeres redukció, 40:1 arány, alap nélkül | AB2BVK 1L245 710-40-G-0.16148 in.-lb.--128 in.-lb.--€1,035.19
BOSTON GEAR 710-20-G szűkítő, egyszeres redukció, 20:1 arány, alap nélkül | AB2BVL 1L247 710-20-G-0.25138 in.-lb.-130 in.-lb.98 in.-lb.--€1,046.77
BOSTON GEAR 713-40-G szűkítő, egyszeres redukció, 40:1 arány, alap nélkül | AB2BVV 1L259 713-40-G-0.16165 in.-lb.--178 in.-lb.--€1,179.79
BOSTON GEAR 713-25-G szűkítő, egyszeres redukció, 25:1 arány, alap nélkül | AB2BVW 1L261 713-25-G-0.3238 in.-lb.234 in.-lb.175 in.-lb.117 in.-lb.--€1,208.19
BOSTON GEAR 713-20-G szűkítő, egyszeres redukció, 20:1 arány, alap nélkül | AB2BVX 1L262 713-20-G-0.3197 in.-lb.197 in.-lb.148 in.-lb.---€1,260.49
BOSTON GEAR 713-50-G szűkítő, egyszeres redukció, 50:1 arány, alap nélkül | AB2BVY 1L265 713-50-G-0.16198 in.-lb.--210 in.-lb.--€1,144.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTON GEAR 715-40-G szűkítő, egyszeres redukció, 40:1 arány, nincs alap
€1,275.79 /Mértékegység