BOSTITCH F33PT légkeretező szegező nyírt 33 fokos papír | AC3MXP 2UV90

BOSTITCH F33PT légkeretező szegező nyírt 33 fokos papír

Raktáron
Tétel: AC3MXP Modell: F33PTKereszthivatkozás: 2UV90

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€530.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkeretező köröm
Légbevezető1/4 "férfi
CFM / lövés0.075
Összehasonlítási szög33 fok
Összehasonlítás típusaPapír
színekSárga
KimerítÁllítható
Rögzítőtartomány1-1/2" - 3-1/2"
Tüzelés módSorozatos
Head StyleLevágott
Magasság14.25 "
Ház anyagaMagnézium
Hossz18 "
Magazin kapacitása85
Max. Nyomás120 psi
Szükséges nyomás70-100 psi
Shank Dia.0.113 "hogy 0.162"
StílusFerde
típusNem-márc
Szerszám súlya7.90 font
Szélesség5.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7025
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8467195090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzükséges nyomásÖsszehasonlítás típusaKimerítShank Dia.StílusSzerszám súlyaSzélességHead StyleÁr
BOSTITCH F28WW ipari keretező szegezőrendszer, 28 fokos huzal | AC3MXM 2UV87 F28WW70-100 psiHuzalÁllítható0.113 "hogy 0.131"Ferde7.70 font5.125 "Offset forduló€546.00
BOSTITCH F21PL légkeretes szegező teljes kör 21 fokos műanyag | AC3MXN 2UV89 F21PL70-100 psiMűanyagÁllítható0.113 "hogy 0.162"Ferde8.00 font5.125 "Teljes kör€510.52
BOSTITCH N80CB-1 légkeretes szegező teljes kör 15 fokos huzal | AE2RBU 4Z931 N80CB-170-100 psiHuzalFront0.099 "hogy 0.120"Egyenes8.40 font5 9 / 16 "Teljes kör€746.07
BOSTITCH F21PL2 légkeretes szegező teljes kör 21 fokos műanyag | AE4HLQ 5KNH5 F21PL280-100 psiMűanyagFront0.113 "hogy 0.162"Ferde8.1 font5.125 "Teljes kör€554.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTITCH F33PT légkeretező szegező nyírt 33 fokos papír
€530.80 /Mértékegység