BOSTITCH F28WW ipari keretező szegezőrendszer, 28 fokos huzal | AC3MXM 2UV87

BOSTITCH F28WW ipari keretező szegezőrendszer, 28 fokos huzal

Raktáron
Tétel: AC3MXM Típus: F28WWKereszthivatkozás: 2UV87

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€496.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkeretező köröm
Légbevezető1/4 "férfi
CFM / lövés0.075
Összehasonlítási szög28 fok
Összehasonlítás típusaHuzal
színekSárga
KimerítÁllítható
Rögzítőtartomány2 "- 3-1 / 2"
Tüzelés módSorozatos
Head StyleOffset forduló
Magasság14.25 "
Ház anyagaMagnézium
Hossz20 "
Magazin kapacitása100
Max. Nyomás120 psi
Szükséges nyomás70-100 psi
Shank Dia.0.113 "hogy 0.131"
StílusFerde
típusNem-márc
Szerszám súlya7.70 font
Szélesség5.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.41
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)40.89
HS-kód8467195090
Származási országTW

Termék részletek:

    • 28 fokos hegesztett hegesztő keretező szög, amelyet kifejezetten a szögek hajtására terveztek
    • Használható fadarabok keretezéséhez, iparvágányához, deszkázásához és téglákhoz vagy kövekhez történő rögzítéséhez is
    • Gyárilag telepített szekvenciális ravasz és egy nyomógomb a köröm behelyezési mélységének szabályozásához Állítható szarufahorog, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szerszámot szarufákra vagy gerendákra akaszthassanak

Termékváltozatok

TermékekModellSzükséges nyomásÖsszehasonlítás típusaKimerítShank Dia.StílusSzerszám súlyaSzélességHead StyleÁr
BOSTITCH F21PL légkeretes szegező teljes kör 21 fokos műanyag | AC3MXN 2UV89 F21PL70-100 psiMűanyagÁllítható0.113 "hogy 0.162"Ferde8.00 font5.125 "Teljes kör€491.37
BOSTITCH F33PT légkeretező szegező nyírt 33 fokos papír | AC3MXP 2UV90 F33PT70-100 psiPapírÁllítható0.113 "hogy 0.162"Ferde7.90 font5.125 "Levágott€487.92
BOSTITCH N80CB-1 légkeretes szegező teljes kör 15 fokos huzal | AE2RBU 4Z931 N80CB-170-100 psiHuzalFront0.099 "hogy 0.120"Egyenes8.40 font5 9 / 16 "Teljes kör€758.02
BOSTITCH F21PL2 légkeretes szegező teljes kör 21 fokos műanyag | AE4HLQ 5KNH5 F21PL280-100 psiMűanyagFront0.113 "hogy 0.162"Ferde8.1 font5.125 "Teljes kör€554.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTITCH F28WW ipari keretező szegezőrendszer, 28 fokos huzal
€496.48 /Mértékegység