BOSTITCH F21PL2 légkeretes szegező teljes kör 21 fokos műanyag | AE4HLQ 5KNH5

BOSTITCH F21PL2 légkeretes szegező teljes kör 21 fokos műanyag

Raktáron
Tétel: AE4HLQ Modell: F21PL2Kereszthivatkozás: 5KNH5

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€554.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkeretező köröm
Légbevezető1/4 "férfi
CFM / lövés0.075
Összehasonlítási szög21 fok
Összehasonlítás típusaMűanyag
színekSárga
KimerítFront
Rögzítőtartomány2 "- 3-1 / 2"
Tüzelés módválasztható
Head StyleTeljes kör
Magasság14.25 "
Ház anyagaMagnézium
Hossz20.25 "
Magazin kapacitása60
Max. Nyomás120 psi
Szükséges nyomás80-100 psi
Shank Dia.0.113 "hogy 0.162"
StílusFerde
típusNem-márc
Szerszám súlya8.1 font
Szélesség5.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.6485
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8467195090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzükséges nyomásÖsszehasonlítás típusaKimerítShank Dia.StílusSzerszám súlyaSzélességHead StyleÁr
BOSTITCH F28WW ipari keretező szegezőrendszer, 28 fokos huzal | AC3MXM 2UV87 F28WW70-100 psiHuzalÁllítható0.113 "hogy 0.131"Ferde7.70 font5.125 "Offset forduló€546.00
BOSTITCH F21PL légkeretes szegező teljes kör 21 fokos műanyag | AC3MXN 2UV89 F21PL70-100 psiMűanyagÁllítható0.113 "hogy 0.162"Ferde8.00 font5.125 "Teljes kör€510.52
BOSTITCH F33PT légkeretező szegező nyírt 33 fokos papír | AC3MXP 2UV90 F33PT70-100 psiPapírÁllítható0.113 "hogy 0.162"Ferde7.90 font5.125 "Levágott€530.80
BOSTITCH N80CB-1 légkeretes szegező teljes kör 15 fokos huzal | AE2RBU 4Z931 N80CB-170-100 psiHuzalFront0.099 "hogy 0.120"Egyenes8.40 font5 9 / 16 "Teljes kör€746.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTITCH F21PL2 légkeretes szegező teljes kör 21 fokos műanyag
€554.80 /Mértékegység