BOSTITCH N80CB-1 légkeretes szegező teljes kör 15 fokos huzal | AE2RBU 4Z931

BOSTITCH N80CB-1 légkeretes szegező teljes kör 15 fokos huzal

Raktáron
Tétel: AE2RBU Modell: N80CB-1Kereszthivatkozás: 4Z931

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€746.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkeretező köröm
Légbevezető1/4 "férfi
CFM / lövés0.079
Összehasonlítási szög15 fok
Összehasonlítás típusaHuzal
színekSárga
KimerítFront
Rögzítőtartomány1-1/2" - 3-1/4"
Tüzelés módSorozatos
Head StyleTeljes kör
Magasság13 "
Ház anyagaAlumínium
Hossz12 1 / 16 "
Magazin kapacitása300
Max. Nyomás70-100 psi
Szükséges nyomás70-100 psi
Shank Dia.0.099 "hogy 0.120"
StílusEgyenes
típusFogazott
Szerszám súlya8.40 font
Szélesség5 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.77
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)41.4
HS-kód8467195090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzükséges nyomásÖsszehasonlítás típusaKimerítShank Dia.StílusSzerszám súlyaSzélességHead StyleÁr
BOSTITCH F28WW ipari keretező szegezőrendszer, 28 fokos huzal | AC3MXM 2UV87 F28WW70-100 psiHuzalÁllítható0.113 "hogy 0.131"Ferde7.70 font5.125 "Offset forduló€546.00
BOSTITCH F21PL légkeretes szegező teljes kör 21 fokos műanyag | AC3MXN 2UV89 F21PL70-100 psiMűanyagÁllítható0.113 "hogy 0.162"Ferde8.00 font5.125 "Teljes kör€510.52
BOSTITCH F33PT légkeretező szegező nyírt 33 fokos papír | AC3MXP 2UV90 F33PT70-100 psiPapírÁllítható0.113 "hogy 0.162"Ferde7.90 font5.125 "Levágott€530.80
BOSTITCH F21PL2 légkeretes szegező teljes kör 21 fokos műanyag | AE4HLQ 5KNH5 F21PL280-100 psiMűanyagFront0.113 "hogy 0.162"Ferde8.1 font5.125 "Teljes kör€554.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSTITCH N80CB-1 légkeretes szegező teljes kör 15 fokos huzal
€746.07 /Mértékegység