Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOSCH HS1475 Véső Sds Plus 10 hüvelyk hossz | AF6XZL 20PK15

BOSCH HS1475 Chisel Sds Plus 10 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AF6XZL Modell: HS1475Kereszthivatkozás: 20PK15

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€39.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVéső
A penge szélessége1"
Hossz47 / 64 "
Teljes hossz10 "
SzárméretSDS Plus
Szár típusaSDS Plus
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)1.85
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód8467290090

Termékváltozatok

TermékekModellA penge szélességeHosszÁr
BOSCH HS1427 Véső Sds Plus 10 hüvelyk hossz | AF6XZK 20PK14 HS14272.5 "35 / 64 "€77.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BOSCH HS1475 Chisel Sds Plus 10 hüvelyk hosszúság
€39.65 /Mértékegység