BONOMI 956N-2 Ball Valve, 2 Inch Pipe T, 800 PSI CWP, -20-450 Deg F, Female NPT | CN9VHC 46CE61

BONOMI 956N-2" golyósszelep, 2 hüvelykes T cső, 800 PSI CWP, -20-450 F, NPT anya

Raktáron
Tétel: CN9VHC Típus: 956N-2"Kereszthivatkozás: 46CE61

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,382.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BONOMI 365N-11/2" golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes L cső, 400 PSI CWP, -4-366° F, NPT aljzat | CN9VGA 46CE36 365N-11/2"€485.89
BONOMI 966N-11/2" golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes cső L, 800 PSI CWP, -20-450 F | CN9VGB 46CE52 966N-11/2"€871.99
BONOMI 355N-11/2" golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes T cső, 400 PSI CWP, -4-366° F, NPT anya | CN9VGC 46CE44 355N-11/2"€492.19
BONOMI 956N-11/2" golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes T cső, 800 PSI CWP, -20-450 F | CN9VGD 46CE60 956N-11/2"€854.53
BONOMI 720017-11/2" golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes cső, 1 1/2 hüvelykes cső, 287 PSI | CN9VGE 483M29 720017-11 / 2 "€476.32
BONOMI 966N-11/4" golyósszelep, 1 1/4 hüvelykes cső L, 800 PSI CWP, -20-450 F | CN9VGF 46CE51 966N-11/4"€657.24
BONOMI 355N-11/4" golyósszelep, 1 1/4 hüvelykes T cső, 400 PSI CWP, -4-366° F, NPT anya | CN9VGG 46CE43 355N-11/4"€319.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BONOMI 956N-2" golyósszelep, 2 hüvelykes T cső, 800 PSI CWP, -20-450 F, NPT anya
€1,382.06 /Mértékegység