BONOMI 720017-11/2 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes cső, 1 1/2 hüvelykes cső, 287 PSI | CN9VGE 483M29

BONOMI 720017-11/2" golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes cső, 1 1/2 hüvelykes cső, 287 PSI

Raktáron
Tétel: CN9VGE Modell: 720017-11/2 "Kereszthivatkozás: 483M29

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€476.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.075
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BONOMI 365N-11/2" golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes L cső, 400 PSI CWP, -4-366° F, NPT aljzat | CN9VGA 46CE36 365N-11/2"€485.89
BONOMI 966N-11/2" golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes cső L, 800 PSI CWP, -20-450 F | CN9VGB 46CE52 966N-11/2"€871.99
BONOMI 355N-11/2" golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes T cső, 400 PSI CWP, -4-366° F, NPT anya | CN9VGC 46CE44 355N-11/2"€492.19
BONOMI 956N-11/2" golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes T cső, 800 PSI CWP, -20-450 F | CN9VGD 46CE60 956N-11/2"€854.53
BONOMI 966N-11/4" golyósszelep, 1 1/4 hüvelykes cső L, 800 PSI CWP, -20-450 F | CN9VGF 46CE51 966N-11/4"€657.24
BONOMI 355N-11/4" golyósszelep, 1 1/4 hüvelykes T cső, 400 PSI CWP, -4-366° F, NPT anya | CN9VGG 46CE43 355N-11/4"€319.09
BONOMI 720017-11/4" golyósszelep, 1 1/4 hüvelykes cső, 1 1/4 hüvelykes cső, 286 PSI CWP, -4-366 F | CN9VGH 483M28 720017-11 / 4 "€413.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BONOMI 720017-11/2" golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes cső, 1 1/2 hüvelykes cső, 287 PSI
€476.32 /Mértékegység