Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BONOMI 355N-11/2 golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes T cső, 400 PSI CWP, -4-366 F, NPT aljzat | CN9VGC 46CE44

BONOMI 355N-11/2" golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes T cső, 400 PSI CWP, -4-366 F, NPT csatlakozó

Raktáron
Tétel: CN9VGC Modell: 355N-11/2"Kereszthivatkozás: 46CE44
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
€492.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BONOMI 365N-11/2" golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes L cső, 400 PSI CWP, -4-366° F, NPT aljzat | CN9VGA 46CE36 365N-11/2"€485.89
BONOMI 966N-11/2" golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes cső L, 800 PSI CWP, -20-450 F | CN9VGB 46CE52 966N-11/2"€871.99
BONOMI 956N-11/2" golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes T cső, 800 PSI CWP, -20-450 F | CN9VGD 46CE60 956N-11/2"€854.53
BONOMI 720017-11/2" golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes cső, 1 1/2 hüvelykes cső, 287 PSI | CN9VGE 483M29 720017-11 / 2 "€476.32
BONOMI 966N-11/4" golyósszelep, 1 1/4 hüvelykes cső L, 800 PSI CWP, -20-450 F | CN9VGF 46CE51 966N-11/4"€657.24
BONOMI 355N-11/4" golyósszelep, 1 1/4 hüvelykes T cső, 400 PSI CWP, -4-366° F, NPT anya | CN9VGG 46CE43 355N-11/4"€319.09
BONOMI 720017-11/4" golyósszelep, 1 1/4 hüvelykes cső, 1 1/4 hüvelykes cső, 286 PSI CWP, -4-366 F | CN9VGH 483M28 720017-11 / 4 "€413.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BONOMI 355N-11/2" golyósszelep, 1 1/2 hüvelykes T cső, 400 PSI CWP, -4-366 F, NPT csatlakozó
€492.19 /Mértékegység