Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOB SZELEP R605T-2-LF úszószelep 2 hüvelykes ólommentes sárgaréz csőtartó | AF9TTN 30UN55

CDI CONTROL DEVICES R605T-2-LF úszószelep, 2 hüvelykes, ólommentes sárgaréz csőtartó

Raktáron
Tétel: AF9TTN Modell: R605T-2-LFKereszthivatkozás: 30UN55
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
€288.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszós szelep
test anyagaÓlommentes sárgaréz
TeljesítésKevesebb, mint 0.25 tömegszázalék ólmot tartalmaz
Kapcsolat típusaNPT
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
FelszerelésCső
Rúdszál3 / 8-16
Méret2"
Szelep áramlás - áramlás (1)112 gpm
Szelep áramlás - áramlás (2)180 gpm
Szelep áramlás - nyomás (1)35 psi
Szelep áramlás - nyomás (2)85 psi
Szelep anyagaÓlommentes sárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481200040

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásMéretÁr
BOB SZELEP R400-3/8-LF úszószelep 3/8 hüvelykes Ólommentes sárgaréz csőtartó | AF9TTH 30UN50 R400-3 / 8-LF125 psi3 / 8 "€47.18
BOB SZELEP R400-1/2-LF úszószelep 1/2 hüvelykes Ólommentes sárgaréz csőtartó | AF9TTJ 30UN51 R400-1 / 2-LF125 psi1 / 2 "€54.63
BOB SZELEP R400-3/4-LF úszószelep 3/4 hüvelykes ólommentes sárgaréz csőtartó | AF9TTK 30UN52 R400-3 / 4-LF100 psi3 / 4 "€64.71
BOB SZELEP R400-1-LF úszószelep 1 hüvelykes ólommentes sárgaréz csőtartó | AF9TTL 30UN53 R400-1-LF100 psi1"€101.28
BOB SZELEP R605T-1-1/2-LF úszószelep 1-1/2 hüvelykes Ólommentes sárgaréz csőtartó | AF9TTM 30UN54 R605T-1-1 / 2-LF150 psi1.5 "€285.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CDI CONTROL DEVICES R605T-2-LF úszószelep, 2 hüvelykes, ólommentes sárgaréz csőtartó
€288.75 /Mértékegység