Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BOB SZELEP R400-1/2-LF úszószelep 1/2 hüvelykes Ólommentes sárgaréz csőtartó | AF9TTJ 30UN51

CDI CONTROL DEVICES R400-1/2-LF úszószelep 1/2 hüvelykes ólommentes sárgaréz csőtartó

Raktáron
Tétel: AF9TTJ Modell: R400-1/2-LFKereszthivatkozás: 30UN51

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€54.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszós szelep
test anyagaÓlommentes sárgaréz
TeljesítésKevesebb, mint 0.25 tömegszázalék ólmot tartalmaz
Kapcsolat típusaNPT
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
FelszerelésCső
Rúdszál1 / 4-20
Méret1 / 2 "
Szelep áramlás - áramlás (1)12 gpm
Szelep áramlás - áramlás (2)22 gpm
Szelep áramlás - nyomás (1)35 psi
Szelep áramlás - nyomás (2)85 psi
Szelep anyagaÓlommentes sárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481200040

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásMéretÁr
BOB SZELEP R400-3/8-LF úszószelep 3/8 hüvelykes Ólommentes sárgaréz csőtartó | AF9TTH 30UN50 R400-3 / 8-LF125 psi3 / 8 "€47.18
BOB SZELEP R400-3/4-LF úszószelep 3/4 hüvelykes ólommentes sárgaréz csőtartó | AF9TTK 30UN52 R400-3 / 4-LF100 psi3 / 4 "€64.71
BOB SZELEP R400-1-LF úszószelep 1 hüvelykes ólommentes sárgaréz csőtartó | AF9TTL 30UN53 R400-1-LF100 psi1"€101.28
BOB SZELEP R605T-1-1/2-LF úszószelep 1-1/2 hüvelykes Ólommentes sárgaréz csőtartó | AF9TTM 30UN54 R605T-1-1 / 2-LF150 psi1.5 "€285.35
BOB SZELEP R605T-2-LF úszószelep 2 hüvelykes ólommentes sárgaréz csőtartó | AF9TTN 30UN55 R605T-2-LF150 psi2"€288.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CDI CONTROL DEVICES R400-1/2-LF úszószelep 1/2 hüvelykes ólommentes sárgaréz csőtartó
€54.63 /Mértékegység