Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLICKLE GSPO 250/45K kerék 11000 Lb. 10 D x 2-9/16 hüvelyk | AD3PWM 40L491

BLICKLE GSPO 250/45K kerék 11000 Lb. 10 D x 2-9/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3PWM Típus: GSPO 250/45KKereszthivatkozás: 40L491
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
€404.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgő
Fura Dia.45mm
Görgős terhelés besorolási tartományNagyobb, mint 6000 font
Görgő kerék anyagaNejlon
AlapszínTermészetes krémszín
Alapvető anyagÖntött Nylon
durométert80 D part
Tengelyhez illik1.75 "
Hub szélessége2-3 / 4 "
Terhelési érték11,000 font
Temp. Hatótávolság-13 foktól 176 fokig F
KerékcsapágyakPrecíziós golyó
Kerék színeTermészetes krémszín
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagaÖntött Nylon
Kerék szélessége2 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.932
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8302200000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellAgy hosszaFura Dia.Görgős terhelés besorolási tartományTerhelési értékEllenállóCsavarkulcs perselyTemp. HatótávolságKerék színeÁr
BLICKLE SPO 75/15K-B12 görgő 660 Lb. 3 D x 1-1/4 hüvelyk | AD3PVY 40L476 SPO 75 / 15K-B121.375 "1/2'300-999 font660 font-Beleértve-13 foktól 176 fokig Ffehér€26.22
BLICKLE SPO 100/15K-B12 görgő 1100 Lb. 4 D x 1-1/2 hüvelyk | AD3PVZ 40L477 SPO 100 / 15K-B12-1/2'1000-2999 font1100 font-Beleértve-13 foktól 176 fokig Ffehér€31.57
BLICKLE SPO 127/20K-B12 görgő 1650 Lb. 5 D x 2 hüvelyk | AD3PWA 40L478 SPO 127 / 20K-B12-1/2'1000-2999 font1650 font-Beleértve-13 foktól 176 fokig Ffehér€68.44
BLICKLE SPO 150/20K-B12 görgő 1760 Lb. 6 D x 2 hüvelyk | AD3PWB 40L479 SPO 150 / 20K-B12-1/2'1000-2999 font1760 font-Beleértve-13 foktól 176 fokig Ffehér€97.67
BLICKLE GSPO 80/20K-B12 görgős kerék 2200 Lb 3-1/8 D x 1-3/8 In | AD3PWE 40L483 GSPO 80 / 20K-B12-1/2'1000-2999 font2200 font-Beleértve-13 foktól 176 fokig FTermészetes krémszín€54.93
BLICKLE GSPO 100/20K-B12 görgő 2750 Lb. 4 D x 1-3/8 hüvelyk | AD3PWF 40L484 GSPO 100 / 20K-B121.75 "1/2'1000-2999 font2750 font-Beleértve-13 foktól 176 fokig FTermészetes krémszín€88.98
BLICKLE GSPO 101/25K-B34 görgő 3300 Lb. 4 D x 2 hüvelyk | AD3PWG 40L485 GSPO 101 / 25K-B342.375 "3/4'3000-5999 font3300 font-Beleértve-13 foktól 176 fokig FTermészetes krémszín€126.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLICKLE GSPO 250/45K kerék 11000 Lb. 10 D x 2-9/16 hüvelyk
€404.82 /Mértékegység