Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLACKBURN (T&B) L125BB mechanikus csatlakozó egyenes szár 1/0-8 AWG | AH9KBV 3LR04

BLACKBURN (T&B) L125BB mechanikus csatlakozó egyenes Tang 1/0 - 8 AWG

Raktáron
Tétel: AH9KBV Modell: L125BBKereszthivatkozás: 3LR04

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€15.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus csatlakozó
Csatlakozó típusaEgyenes Tang
Head StyleFoglalat
Hossz1.5 "
AnyagElektrolit réz
Max. Vezetõméret1/0 AWG elakadt
Min. Vezetõméret8 AWG szilárd
Csavar anyagaHorganyzott acél
Stud méret21 / 64 "
Szélesség0.73 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0272
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)1.78
Származási országMX

Termék részletek:

    • Vezetők száma: 1
    • Lyukak száma: 1

Termékváltozatok

TermékekModellHead StyleHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretSzélességÁr
BLACKBURN (T&B) STC0208 mechanikus csatlakozó egyenes szár 2-8 AWG | AH9KCA 3LT03 STC0208Hex1.47 "2 AWG sodrott8 AWG sodrott17 / 64 "0.5 "€12.46
BLACKBURN (T&B) STC0414 mechanikus csatlakozó egyenes szár 4-14 AWG | AH9KCB 3LT04 STC0414Réselt1.25 "4 AWG sodrott14 AWG szilárd17 / 64 "0.5 "€7.02
BLACKBURN (T&B) STC0614 mechanikus csatlakozó egyenes szár, 6-14 AWG | AH9KCC 3LT05 STC0614Réselt1.14 "6 AWG sodrott14 AWG szilárd13 / 64 "0.38 "€12.18
BLACKBURN (T&B) STC1102 mechanikus csatlakozó egyenes szár 1/0-2 AWG | AH9KCD 3LT06 STC1102Hex1.94 "1/0 AWG elakadt2 AWG sodrott17 / 64 "0.63 "€31.31
BLACKBURN (T&B) STC3104 mechanikus csatlakozó egyenes szár 3/0-4 AWG | AH9KCE 3LT07 STC3104Hex2.25 "3/0 AWG elakadt4 AWG sodrott13 / 32 "0.75 "€57.74
BLACKBURN (T&B) STC5011 mechanikus csatlakozó 500 kcmil - 1/0 AWG | AH9KCF 3LT08 STC5011Hex3.88 "500 kcmil sodrott1/0 AWG elakadt13 / 32 "1.5 "€153.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLACKBURN (T&B) L125BB mechanikus csatlakozó egyenes Tang 1/0 - 8 AWG
€15.92 /Mértékegység