Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLACKBURN (T&B) STC5011 mechanikus csatlakozó 500 kcmil - 1/0 AWG | AH9KCF 3LT08

BLACKBURN (T&B) STC5011 mechanikus csatlakozó 500 kcmil – 1/0 AWG

Raktáron
Tétel: AH9KCF Modell: STC5011Kereszthivatkozás: 3LT08
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
€151.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus csatlakozó
Csatlakozó típusaEgyenes Tang
Head StyleHex
Hossz3.88 "
AnyagElektrolit réz
Max. Vezetõméret500 kcmil sodrott
Min. Vezetõméret1/0 AWG elakadt
Csavar anyagaHorganyzott acél
Stud méret13 / 32 "
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.05
Származási országMX

Termék részletek:

    • Vezetők száma: 1
    • Lyukak száma: 1

Termékváltozatok

TermékekModellHead StyleHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretSzélességÁr
BLACKBURN (T&B) L125BB mechanikus csatlakozó egyenes szár 1/0-8 AWG | AH9KBV 3LR04 L125BBFoglalat1.5 "1/0 AWG elakadt8 AWG szilárd21 / 64 "0.73 "€15.92
BLACKBURN (T&B) STC0208 mechanikus csatlakozó egyenes szár 2-8 AWG | AH9KCA 3LT03 STC0208Hex1.47 "2 AWG sodrott8 AWG sodrott17 / 64 "0.5 "€13.06
BLACKBURN (T&B) STC0414 mechanikus csatlakozó egyenes szár 4-14 AWG | AH9KCB 3LT04 STC0414Réselt1.25 "4 AWG sodrott14 AWG szilárd17 / 64 "0.5 "€8.45
BLACKBURN (T&B) STC0614 mechanikus csatlakozó egyenes szár, 6-14 AWG | AH9KCC 3LT05 STC0614Réselt1.14 "6 AWG sodrott14 AWG szilárd13 / 64 "0.38 "€14.04
BLACKBURN (T&B) STC1102 mechanikus csatlakozó egyenes szár 1/0-2 AWG | AH9KCD 3LT06 STC1102Hex1.94 "1/0 AWG elakadt2 AWG sodrott17 / 64 "0.63 "€30.63
BLACKBURN (T&B) STC3104 mechanikus csatlakozó egyenes szár 3/0-4 AWG | AH9KCE 3LT07 STC3104Hex2.25 "3/0 AWG elakadt4 AWG sodrott13 / 32 "0.75 "€60.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLACKBURN (T&B) STC5011 mechanikus csatlakozó 500 kcmil – 1/0 AWG
€151.41 /Mértékegység