Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BLACKBURN (T&B) STC1102 mechanikus csatlakozó egyenes szár 1/0-2 AWG | AH9KCD 3LT06

BLACKBURN (T&B) STC1102 mechanikus csatlakozó egyenes 1/0-2 AWG

Raktáron
Tétel: AH9KCD Modell: STC1102Kereszthivatkozás: 3LT06

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€30.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus csatlakozó
Csatlakozó típusaEgyenes Tang
Head StyleHex
Hossz1.94 "
AnyagElektrolit réz
Max. Vezetõméret1/0 AWG elakadt
Min. Vezetõméret2 AWG sodrott
Csavar anyagaHorganyzott acél
Stud méret17 / 64 "
Szélesség0.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.52
Származási országMX

Termék részletek:

    • Vezetők száma: 1
    • Lyukak száma: 1

Termékváltozatok

TermékekModellHead StyleHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretSzélességÁr
BLACKBURN (T&B) L125BB mechanikus csatlakozó egyenes szár 1/0-8 AWG | AH9KBV 3LR04 L125BBFoglalat1.5 "1/0 AWG elakadt8 AWG szilárd21 / 64 "0.73 "€15.92
BLACKBURN (T&B) STC0208 mechanikus csatlakozó egyenes szár 2-8 AWG | AH9KCA 3LT03 STC0208Hex1.47 "2 AWG sodrott8 AWG sodrott17 / 64 "0.5 "€13.06
BLACKBURN (T&B) STC0414 mechanikus csatlakozó egyenes szár 4-14 AWG | AH9KCB 3LT04 STC0414Réselt1.25 "4 AWG sodrott14 AWG szilárd17 / 64 "0.5 "€8.45
BLACKBURN (T&B) STC0614 mechanikus csatlakozó egyenes szár, 6-14 AWG | AH9KCC 3LT05 STC0614Réselt1.14 "6 AWG sodrott14 AWG szilárd13 / 64 "0.38 "€14.04
BLACKBURN (T&B) STC3104 mechanikus csatlakozó egyenes szár 3/0-4 AWG | AH9KCE 3LT07 STC3104Hex2.25 "3/0 AWG elakadt4 AWG sodrott13 / 32 "0.75 "€60.44
BLACKBURN (T&B) STC5011 mechanikus csatlakozó 500 kcmil - 1/0 AWG | AH9KCF 3LT08 STC5011Hex3.88 "500 kcmil sodrott1/0 AWG elakadt13 / 32 "1.5 "€151.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BLACKBURN (T&B) STC1102 mechanikus csatlakozó egyenes 1/0-2 AWG
€30.63 /Mértékegység