BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0060 Hipoid hajtóműves motor 28 RPM Tefc 115v | AD6MXF 46E531

BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0060 Hipoid hajtóműves motor 28 ford/perc Tefc 115V

Raktáron
Tétel: AD6MXF Modell: 026-730A0060Kereszthivatkozás: 46E531

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,987.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHipoid hajtómű
CsapágyakLabda
Kondenzátor szükséges24MA50
HázTEFC
befejezFestett
Teljes terhelésű erősítők4.84
Fogaskerékház anyagaÖntött alumínium
Hajtómű anyagaAcél
Áttétel60:1
SzinkronAcél
HázÖntött alumínium
Hz60
Bemenet HP1/3
Szigetelési osztályF
Kulcsméret1/4 "négyzet x 1/4"
Hossz kevesebb tengely16.125 "
KenésPowerSTAR EP
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték574 in.-lb.
Motorkeret49F
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc28
Nincs terhelés RPM28.75
Teljes hossz16.09 "
Túlterhelés760 font
Fázis1
Megfordítható tengely kimenetIgen
ForgásMegfordítható
RPM tartomány16 a 30
SealsDupla ajak kimenet
NyélÜreges kimenet
Tengely tájolásaDerékszög
HővédelemEgyik sem
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)56.52
Hajószélesség (cm)24.45
HS-kód8501403020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNincs terhelés RPMKondenzátor szükségesTeljes terhelésű erősítőkTeljes hosszTúlterhelésRPM tartományÁttételBemenet HPÁr
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0010 Hipoid hajtóműves motor 168.6 Rpm Tefc 115V | AD6MWZ 46E525 026-730A0010172.524MA504.8416.09 "465 font151 a 20010:11/3€1,987.06
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0015 Hipoid hajtóműves motor 112.4 Rpm Tefc 115V | AD6MXA 46E526 026-730A001511524MA504.8416.09 "520 font101 a 15015:11/3€1,987.06
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0020 Hipoid hajtóműves motor 84.3 RPM Tefc 115V | AD6MXB 46E527 026-730A002086.2524MA504.8416.09 "565 font76 a 10020:11/3€1,987.06
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0030 Hipoid hajtóműves motor 56.2 RPM Tefc 115v | AD6MXC 46E528 026-730A003057.524MA504.8416.09 "625 font51 a 7530:11/3€1,987.06
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0040 Hypoid hajtóműves motor 42.2 RPM Tefc 115v | AD6MXD 46E529 026-730A004043.12524MA504.8416.09 "675 font31 a 5040:11/3€1,987.06
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0050 Hypoid hajtóműves motor 33.6 RPM Tefc 115V | AD6MXE 46E530 026-730A005034.524MA504.8416.09 "720 font31 a 5050:11/3€1,987.06
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0080 Hipoid hajtóműves motor 21 Rpm Tefc 115v | AD6MXG 46E532 026-730A008021.5624MA504.8416.09 "820 font16 a 3080:11/3€1,968.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0060 Hipoid hajtóműves motor 28 ford/perc Tefc 115V
€1,987.06 /Mértékegység