VESTIL Rozsdamentes acél dobemelők


Ezek a Vestil rozsdamentes acél emelők lehetővé teszik a kezelők számára a dobok raklapokra történő be-/kirakodását gyógyszerészeti, mosó- és tisztatéri alkalmazásokban.

Szűrő
Görgő anyaga: Nejlon , Szín: Ezüst , Dob mérete: 30 gal, 55 gal. , Első görgő szélessége: 2" , Fokozat: Grade 304 , Anyaga: Rozsdamentes acél , Görgők száma: 4 , Áramforrás: Kézikönyv , hátsó görgő szélessége: 2" , Forgatás: 360 fok
StílusModellKapacitásMélységDob típusaMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
DOB-LT-SS
800 lbs.35 "Acél, műanyag63 "48 "€14,734.87
ajánlatkérés
B
DL-1000-SS
1000 lbs.24.25 "Nyitva zárva6"24.25 "€1,384.15
ajánlatkérés

Rozsdamentes acél dobemelők

A Vestil rozsdamentes acél dobemelők hárompontos dobérintkezést biztosítanak stabilizáló karokkal a 30 és 55 gallonos acél vagy műanyag hordók emeléséhez, tárolásához és szállításához. Ezek az egységek erős és tartós 304 SS konstrukcióval rendelkeznek, és gyorsan és egyszerűen kezelhetők egyetlen személy által. A dobemelők/szállítók ideálisak gyógyszerészeti, mosó- és tisztatéri alkalmazásokhoz, és lehetővé teszik a kezelő számára a dobok raklapra és lerakodását. Lábszivattyúval rendelkeznek az emeléshez/süllyesztéshez és egy terpeszlábakkal, amelyek lehetővé teszik, hogy a dobemelő átsiklik a raklapon és megragadja a dobot. Raptor Supplies ezeknek a dobemelőknek a széles választékát kínálja felső emelőhöz, darukhoz és targoncatartozékokhoz.

Működési mechanizmus

  • Ezek a rozsdamentes acél dobemelők tartják és emelik fel a dobot a dob pereméről az oldalán keresztül.
  • Emelőszerkezetük a dob peremén tartja, miközben a felhasználó fel-le tolja a fogantyút a dob hidraulikus emeléséhez.
  • A felhasználók a dobot a mellékelt fogantyúval is leengedhetik.

Jellemzők

  • A Vestil 304 rozsdamentes acél dobszedők 30, 55 és 85 gallonos acél, műanyag és poli dobok kezelésére alkalmasak.
  • Lábszivattyúkkal rendelkeznek a dobok könnyű leengedéséhez és felemeléséhez.
  • Könnyedén manőverezhetnek a forgatható és merev (2 db) nylon görgőn fékkel.
  • A terpeszláb kialakítása DRUM-LT-SS emelő lehetővé teszi a könnyű siklást a szabványos raklapokon és azok megfogását.

Kompatibilis kiegészítők

  • Vestil függődaruk és emelők: A márka rozsdamentes acél emelőivel együtt használják nehéz terhek emelésére.

Gyakran ismételt kérdések

Használhatók ezek az emelők rostdobokkal?

Nem, nem használhatók szálas dobokkal.

Milyen teherbírásúak ezek a rozsdamentes acél dobos teherautók?

Akár 1000 fontot is képesek emelni.

Használhatók ezek a dobemelők automatizált rendszerekkel?

Igen, ezek a Vestil dobkezelő berendezések használhatók automatizált dobkezelési rendszerekkel együtt.

Hogyan kell karbantartani a Vestil rozsdamentes acél dobemelőket?

  • Rendszeresen ellenőrizze őket kopás vagy sérülés jelei szempontjából.
  • Rendszeresen kenje meg a mozgó alkatrészeket.
  • Tisztítsa meg az egységet, és távolítson el minden törmeléket vagy szennyeződést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?