ELOBAU J3A1AA0A ujjvégű joystick, üzemi feszültség 10-30V DC, kimeneti jel 4–20 mA

Cikkszám: CL7MYK Modell: J3A1AA0A
€485.49 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételjoystick
Kábel hossza0.3 méter
Case MaterialPolibutilén-tereftalát
Csatlakozó típusaMini Fit Jr.
Rögzítés típusaFelülről csavarozva
TelepítésAlulról
IP besorolásIP67
Terhelési ellenállás 10V-nál max.250 Ohm
Terhelési ellenállás 30V-nál max.1250 Ohm
Max. Üzemi feszültség30V DC
Max. Tárolási hőm.85 fok. C
Min. Működési hőmérséklet-25 fok +85 fokig. C
Min. Üzemi feszültség10V DC
Min. Tárolási hőm.-40 fok C
Kimenet száma1
Működési szög-20 fok +20 fokig.
Kimeneti jelHasonló
Kimeneti jel középső pozíciója/nulla pozíciója12 mA
Kimeneti jel max.20 mA
Kimeneti jel min.4 mA
Tengely anyagaPolibutilén -tereftalát
TechnológiaHelló
A működtetés típusaAz egytengelyű

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Üzemi feszültségMűködtetés típusaCsatlakozó típusaKimeneti jel középső pozíciója/nulla pozíciójaTengely anyagaTechnológialábszárvédő anyagaTelepítésÁr
ELOBAU J3A6AA0A Fingertip Joystick, 4,5–5,5 V DC, Kimeneti jel 0.5–4.5 V DC | CL7MVR J3A6AA0A4.5V DCEgy tengely-2.5V DCPBTCsarnokCR 45alulról€328.25
ajánlatkérés
ELOBAU JFTA6C000BKK0001 Ujjhegyes joystick | CL7MWU JFTA6C000BKK00014.5V DCTöbb tengelyMini-Fit Jr.2.5V DCRozsdamentes acélCsarnokNBRalulról€293.94
ajánlatkérés
ELOBAU J3A7AA0A ujjvégű joystick, üzemi feszültség 10-30V DC, kimeneti jel 0,5-4,5V DC | CL7MXL J3A7AA0A10V DCEgy tengelyMini-Fit Jr.2.5V DCPBTCsarnokCR 45-€401.23
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU J3A1AA0A ujjvégű joystick, üzemi feszültség 10-30V DC, kimeneti jel 4–20 mA
€485.49 /Mértékegység