Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY GSCC5.024 tengelykapcsoló stílusú rúdbilincs 24 hüvelykes 5 mély | AA8MEK 19C736

BESSEY GSCC5.024 tengelykapcsoló stílusú rúdbilincs, 24 hüvelyk, 5 mély

Raktáron
Tétel: AA8MEK Modell: GSCC5.024Kereszthivatkozás: 19C736
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
€66.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló stílusú rúdbilincs
Rúd anyagaNikkelezett, húzott acél fogazott sín
Rúd mérete1-1 / 8 In.
Rúdvastagság (hüvelyk)1-1/4
Sávszélesség (hüvelyk)3/8
Fogókar (be)1-7/16 x 1-13/16
Rögzítő felület D (hüvelyk)1-7/16
Rögzítő felület W (hüvelyk)1-7/8
Fogantyúhossz4 15 / 16 "
FogantyúWood
Terhelhetőség1200 lbs.
Max. Állkapocsnyitás24 "
Névleges szorító nyomás1200
Névleges sínméret (hüvelyk)1-1/4 x 3/8
Nyitás24 In.
Pad típusNem-maradó, üllőfelületen elforgatható
Csavar méret0.545 "
Orsó Dia.0.545 In.
Forgó alátét1-1 / 4 In.
Forgatható típushelyettesíthető
Torok mélysége5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6325
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8205700090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszTerhelhetőségMax. ÁllkapocsnyitásCsavar méretTorok mélységeÁr
BESSEY GSCC2.506 tengelykapcsoló stílusú rúdszorító 6 hüvelykes 2-1 / 2 mély | AA8MEA 19C727 GSCC2.5063.5 "600 font6"0.4 "2-1 / 2 "€19.44
BESSEY GSCC2.512 Kuplung stílusú rúdbilincs 12 hüvelykes 2-1/2 mély | AA8MEB 19C728 GSCC2.5123.5 "600 font12 "0.4 "2-1 / 2 "€21.55
BESSEY GSCC2.524 Kuplung stílusú rúdbilincs 24 hüvelykes 2-1/2 mély | AA8MEC 19C729 GSCC2.5243.5 "600 font24 "0.4 "2-1 / 2 "€27.73
BESSEY GSCC2.536 tengelykapcsoló stílusú rúdszorító 36 hüvelykes 2-1 / 2 mély | AA8MED 19C730 GSCC2.5363.5 "600 font36 "0.4 "2-1 / 2 "€34.16
BESSEY GSCC5.012 tengelykapcsoló stílusú rúdszorító 12 hüvelyk 5 mély | AA8MEH 19C734 GSCC5.0124 15 / 16 "1200 lbs.12 "0.545 "5"€56.80
BESSEY GSCC5.018 Kuplung stílusú rúdbilincs 18 hüvelykes 5 mély | AA8MEJ 19C735 GSCC5.0184 15 / 16 "1200 lbs.18 "0.545 "5"€59.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY GSCC5.024 tengelykapcsoló stílusú rúdbilincs, 24 hüvelyk, 5 mély
€66.83 /Mértékegység