Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY GSCC5.012 tengelykapcsoló stílusú rúdszorító 12 hüvelyk 5 mély | AA8MEH 19C734

BESSEY GSCC5.012 tengelykapcsoló stílusú rúdbilincs, 12 hüvelyk, 5 mély

Raktáron
Tétel: AA8MEH Modell: GSCC5.012Kereszthivatkozás: 19C734

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€55.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló stílusú rúdbilincs
Rúd anyagaNikkelezett, húzott acél fogazott sín
Rúd mérete1-1 / 8 In.
Rúdvastagság (hüvelyk)1-1/4
Sávszélesség (hüvelyk)3/8
Fogókar (be)1-7/16 x 1-13/16
Rögzítő felület D (hüvelyk)1-7/16
Rögzítő felület W (hüvelyk)1-7/8
Fogantyúhossz4 15 / 16 "
FogantyúWood
Terhelhetőség1200 lbs.
Max. Állkapocsnyitás12 "
Névleges szorító nyomás1200
Névleges sínméret (hüvelyk)1-1/4 x 3/8
Nyitás12 In.
Pad típusNem-maradó, üllőfelületen elforgatható
Csavar méret0.545 "
Orsó Dia.0.545 In.
Forgó alátét1-1 / 4 In.
Forgatható típushelyettesíthető
Torok mélysége5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8205700090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszTerhelhetőségMax. ÁllkapocsnyitásCsavar méretTorok mélységeÁr
BESSEY GSCC2.506 tengelykapcsoló stílusú rúdszorító 6 hüvelykes 2-1 / 2 mély | AA8MEA 19C727 GSCC2.5063.5 "600 font6"0.4 "2-1 / 2 "€18.82
BESSEY GSCC2.512 Kuplung stílusú rúdbilincs 12 hüvelykes 2-1/2 mély | AA8MEB 19C728 GSCC2.5123.5 "600 font12 "0.4 "2-1 / 2 "€21.55
BESSEY GSCC2.524 Kuplung stílusú rúdbilincs 24 hüvelykes 2-1/2 mély | AA8MEC 19C729 GSCC2.5243.5 "600 font24 "0.4 "2-1 / 2 "€27.73
BESSEY GSCC2.536 tengelykapcsoló stílusú rúdszorító 36 hüvelykes 2-1 / 2 mély | AA8MED 19C730 GSCC2.5363.5 "600 font36 "0.4 "2-1 / 2 "€31.93
BESSEY GSCC5.018 Kuplung stílusú rúdbilincs 18 hüvelykes 5 mély | AA8MEJ 19C735 GSCC5.0184 15 / 16 "1200 lbs.18 "0.545 "5"€58.07
BESSEY GSCC5.024 tengelykapcsoló stílusú rúdbilincs 24 hüvelykes 5 mély | AA8MEK 19C736 GSCC5.0244 15 / 16 "1200 lbs.24 "0.545 "5"€64.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY GSCC5.012 tengelykapcsoló stílusú rúdbilincs, 12 hüvelyk, 5 mély
€55.31 /Mértékegység