Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY GSCC2.524 Kuplung stílusú rúdbilincs 24 hüvelykes 2-1/2 mély | AA8MEC 19C729

BESSEY GSCC2.524 tengelykapcsoló-rúd bilincs, 24 hüvelyk 2-1/2 mély

Raktáron
Tétel: AA8MEC Modell: GSCC2.524Kereszthivatkozás: 19C729
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
€27.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló stílusú rúdbilincs
Rúd anyagaNikkelezett, húzott acél fogazott sín
Rúd mérete13/16 hüvelyk
Rúdvastagság (hüvelyk)3/4
Sávszélesség (hüvelyk)1/4
Fogókar (be)1-1/8 x 1-5/8
Rögzítő felület D (hüvelyk)1-1/8
Rögzítő felület W (hüvelyk)1-5/8
Fogantyúhossz3.5 "
FogantyúWood
Terhelhetőség600 font
Max. Állkapocsnyitás24 "
Névleges szorító nyomás600
Névleges sínméret (hüvelyk)3/4 x 1/4
Nyitás24 In.
Pad típusNem-maradó, üllőfelületen elforgatható
Csavar méret0.4 "
Orsó Dia.0.40 In.
Forgó alátét1 In.
Forgatható típushelyettesíthető
Torok mélysége2-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8205700090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszTerhelhetőségMax. ÁllkapocsnyitásCsavar méretTorok mélységeÁr
BESSEY GSCC2.506 tengelykapcsoló stílusú rúdszorító 6 hüvelykes 2-1 / 2 mély | AA8MEA 19C727 GSCC2.5063.5 "600 font6"0.4 "2-1 / 2 "€18.82
BESSEY GSCC2.512 Kuplung stílusú rúdbilincs 12 hüvelykes 2-1/2 mély | AA8MEB 19C728 GSCC2.5123.5 "600 font12 "0.4 "2-1 / 2 "€21.55
BESSEY GSCC2.536 tengelykapcsoló stílusú rúdszorító 36 hüvelykes 2-1 / 2 mély | AA8MED 19C730 GSCC2.5363.5 "600 font36 "0.4 "2-1 / 2 "€31.93
BESSEY GSCC5.012 tengelykapcsoló stílusú rúdszorító 12 hüvelyk 5 mély | AA8MEH 19C734 GSCC5.0124 15 / 16 "1200 lbs.12 "0.545 "5"€55.31
BESSEY GSCC5.018 Kuplung stílusú rúdbilincs 18 hüvelykes 5 mély | AA8MEJ 19C735 GSCC5.0184 15 / 16 "1200 lbs.18 "0.545 "5"€58.07
BESSEY GSCC5.024 tengelykapcsoló stílusú rúdbilincs 24 hüvelykes 5 mély | AA8MEK 19C736 GSCC5.0244 15 / 16 "1200 lbs.24 "0.545 "5"€64.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY GSCC2.524 tengelykapcsoló-rúd bilincs, 24 hüvelyk 2-1/2 mély
€27.73 /Mértékegység