BESSEY 4800S-60 csúszókar rúdbilincs F 60 hüvelyk 4880 font | AD3TUR 40P170

BESSEY 4800S-60 csúszókar rúdbilincs F 60 hüvelyk 4880 lb

Raktáron
Tétel: AD3TUR Modell: 4800S-60Kereszthivatkozás: 40P170

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€768.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszókar rúdbilincs
Rúd anyagaHidegen húzott ötvözött acél
Rúd mérete7/16 hüvelyk
Rúdvastagság (hüvelyk)1-37/64
Sávszélesség (hüvelyk)25/32
Fogókar (be)2-3/4 x 1-3/4
Rögzítő felület D (hüvelyk)1-1/2
Rögzítő felület W (hüvelyk)2-1/4
Fogantyúhossz6"
FogantyúAcél
Terhelhetőség4880 font
Max. Állkapocsnyitás60 "
Névleges szorító nyomás4880 font
Névleges sínméret (hüvelyk)1-37/64 x 25/32
Nyitás60 In.
Pad típusForgatható Morpad, 35 fokos döntések
Csavar méret3 / 4 "
Orsó Dia.3/4 hüvelyk
Forgó alátét1-1 / 2 In.
Forgatható típusHex Head
Torok mélysége7"
típusF-stílus, nagy teherbírás
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.9825
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)166.37
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8205700090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModelltípusFogantyúhosszFogantyúSzélességTerhelhetőségMax. ÁllkapocsnyitásPad típusCsavar méretÁr
BESSEY 7200S-12 csúszó karrögzítő Hd 12 hüvelyk 8 mély | AA8MDG 19C710 7200S-12Extra nagy teherbírás13.5 "Edzett, kovácsoltvas acél-7770 font12 "Forgassa el a MorPad-ot0.925 "€1,145.75
BESSEY 7200S-18 csúszó kar rúd bilincs HD 18 hüvelyk 8 mély | AA8MDH 19C711 7200S-18Extra nagy teherbírás13.5 "Edzett, kovácsoltvas acél-7770 font18 "Forgassa el a MorPad-ot0.925 "€1,099.50
BESSEY GS16K csúszókar rúdbilincs 6 hüvelyk 3-1/8 mély | AA8MDL 19C714 GS16K-3.156 "Edzett, kovácsoltvas acél-550 font6"Forgatható, Standard0.55 "€35.45
BESSEY GS16-12K csúszókar rúdbilincs 6 hüvelyk 4-3/4 mély | AA8MDM 19C715 GS16-12K-3.375 "Edzett, kovácsoltvas acél-1000 font6"Forgatható, Standard0.625 "€57.14
BESSEY 2400S-36 csúszó karrögzítő F 36 hüvelyk 2800 font | AD3TUG 40P161 2400S-36F-stílus, rendszeres szolgálat5"Acél, ergonomikus műanyag1.25 "2800 font36 "Forgatható Morpad, 35 fokos döntések3 / 4 "€444.08
BESSEY 2400S-48 Tolókaros rúdbilincs F 48 hüvelyk 2800 Lb | AD3TUH 40P162 2400S-48F-stílus, rendszeres szolgálat5"Acél, ergonomikus műanyag1.25 "2800 font48 "Forgatható Morpad, 35 fokos döntések3 / 4 "€547.43
BESSEY 2400S-60 csúszó karrögzítő F 60 hüvelyk 2800 font | AD3TUJ 40P163 2400S-60F-stílus, rendszeres szolgálat5"Acél, ergonomikus műanyag1.25 "2800 font60 "Forgatható Morpad, 35 fokos döntések3 / 4 "€580.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY 4800S-60 csúszókar rúdbilincs F 60 hüvelyk 4880 lb
€768.60 /Mértékegység