BESSEY 7200S-18 csúszó kar rúd bilincs HD 18 hüvelyk 8 mély | AA8MDH 19C711

BESSEY 7200S-18 csúszókar rúdbilincs Hd 18 hüvelyk 8 mély

Raktáron
Tétel: AA8MDH Modell: 7200S-18Cross Ref: 19C711 / 10D634

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,050.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszókar rúdbilincs
Rúd anyagaEdzett hidegen húzott kovácsolt acél
Rúd mérete1-3 / 4 In.
Rúdvastagság (hüvelyk)1
Sávszélesség (hüvelyk)2
Fogókar (be)2 x 3-5 / 16
Rögzítő felület D (hüvelyk)2
Rögzítő felület W (hüvelyk)3-5/16
Fogantyúhossz13.5 "
FogantyúEdzett, kovácsoltvas acél
Terhelhetőség7770 font
Max. Állkapocsnyitás18 "
Névleges szorító nyomás7770
Névleges sínméret (hüvelyk)X 2 1
Nyitás18 In.
Pad típusForgassa el a MorPad-ot
Csavar méret0.925 "
Orsó Dia.0.925 In.
Forgó alátét2 In.
Forgatható típus35 fokos dönthető, cserélhető
Torok mélysége8"
típusExtra nagy teherbírás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.005
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)36.58
HS-kód8205700090
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModelltípusFogantyúhosszFogantyúSzélességTerhelhetőségMax. ÁllkapocsnyitásPad típusCsavar méretÁr
BESSEY 7200S-12 csúszó karrögzítő Hd 12 hüvelyk 8 mély | AA8MDG 19C710 7200S-12Extra nagy teherbírás13.5 "Edzett, kovácsoltvas acél-7770 font12 "Forgassa el a MorPad-ot0.925 "€1,131.04
BESSEY GS16K csúszókar rúdbilincs 6 hüvelyk 3-1/8 mély | AA8MDL 19C714 GS16K-3.156 "Edzett, kovácsoltvas acél-550 font6"Forgatható, Standard0.55 "€35.20
BESSEY GS16-12K csúszókar rúdbilincs 6 hüvelyk 4-3/4 mély | AA8MDM 19C715 GS16-12K-3.375 "Edzett, kovácsoltvas acél-1000 font6"Forgatható, Standard0.625 "€57.14
BESSEY 2400S-36 csúszó karrögzítő F 36 hüvelyk 2800 font | AD3TUG 40P161 2400S-36F-stílus, rendszeres szolgálat5"Acél, ergonomikus műanyag1.25 "2800 font36 "Forgatható Morpad, 35 fokos döntések3 / 4 "€416.77
BESSEY 2400S-48 Tolókaros rúdbilincs F 48 hüvelyk 2800 Lb | AD3TUH 40P162 2400S-48F-stílus, rendszeres szolgálat5"Acél, ergonomikus műanyag1.25 "2800 font48 "Forgatható Morpad, 35 fokos döntések3 / 4 "€540.74
BESSEY 2400S-60 csúszó karrögzítő F 60 hüvelyk 2800 font | AD3TUJ 40P163 2400S-60F-stílus, rendszeres szolgálat5"Acél, ergonomikus műanyag1.25 "2800 font60 "Forgatható Morpad, 35 fokos döntések3 / 4 "€573.09
BESSEY 1800-S18 csúszókar rúdbilincs F 18 hüvelykes 1980 font | AD3TUM 40P166 1800-S18F-stílus, közepes igénybevétel4.5 "Acél, ergonomikus műanyag1"1980 font18 "Forgatható Morpad, 35 fokos döntések3 / 4 "€225.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY 7200S-18 csúszókar rúdbilincs Hd 18 hüvelyk 8 mély
€1,050.62 /Mértékegység