BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96-E Thermal Cycler, Multi Format Block, 230V | CD7LHF

BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96-E hőciklus, több formátumú blokkkal, 230 V

Raktáron
Tétel: CD7LHF Modell: T5000-96-E

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,452.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételThermal Cycler

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.2012
Hajó magassága (cm)83.87
Hajó hossza (cm)122.58
Hajószélesség (cm)96.77
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termék részletek:

A Benchmark Scientific T5000-96-E termikus ciklust orvosi laboratóriumokban használják DNS-szekvenálásra, génexpressziós minták tanulmányozására és szekvencia-címkézett helyek kimutatására.

Jellemzők:

  • Teljesen állítható fűtött fedéllel rendelkezik, amely megakadályozza a minták párolgását és kondenzációját.
  • Ez a hőciklus kiküszöböli a költséges, többszörösen cserélhető blokkok szükségességét.
  • Tartalmaz egy programvarázslót, amely elvezeti a felhasználókat a protokollok gyors konfigurálásához egyetlen képernyőn, grafikusan megjelenítve a programokat. Ez a varázsló lehetővé teszi a programok flash meghajtón vagy nyilvános/magán (jelszóval védett) mappákban való tárolását.

Kompatibilis tartozékok:

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hány program van előre telepítve a Benchmark Scientific T5000-96-E thermocyclerben?

A. 10 program

K. Mi a hőmérséklet-szabályozási tartománya ennek a termikus ciklusnak?

V. Ez a hőciklus 0 és 100 °C közötti hőmérsékletet képes szabályozni.

K. Mi a pontossága ennek a termikus ciklusnak?

V. +/-0.2°C pontosságot biztosít.

K. Mi a Benchmark Scientific T5000-96-E hőciklus maximális felfutási sebessége?

V. Ennek a hőciklusnak a felfutási sebessége 5 °C másodpercenként.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-384-E Thermal Cycler, 384 Well Block, 230V | CD7LHE T5000-384-E€9,672.96
BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205-E Mini Thermal Cycler, Multi Format Block, 230V | CD7LHG T5005-3205-E€5,232.32
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-384 Gradiens Thermal Cycler, kúttömbbel | CJ4KGT T5000-384€7,994.18
ajánlatkérés
BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205 Mini Thermal Cycler, többformátumú blokkkal | CJ4KGU T5005-3205€4,324.23
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96-E hőciklus, több formátumú blokkkal, 230 V
€8,452.07 /Mértékegység