Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS ADVANCE ICN-2TTP40-SC elektronikus előtét CFL lámpák 120/277v | AB4GMY 1XWJ5

PHILIPS ADVANCE ICN-2TTP40-SC elektronikus előtétes Cfl lámpák 120 / 277v

Raktáron
Tétel: AB4GMY Modell: ICN-2TTP40-SCKereszthivatkozás: 1XWJ5

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€75.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus ballaszt
AC erősítők0.62 a 0.26
Előtétfaktor0.88
BallasztcsaládCentium (TM)
Magasság1.187 "
Bemeneti watt72
Lámpa típusaCFL lámpák
Hossz9.5 "
FényteljesítményNormál
Min. Kezdő hőmérséklet.0 fok F
Lámpák száma2
Power Factor0.98-nél nagyobb
Indítás típusaAzonnali
Teljes harmonikus torzításKevesebb mint 10%
Feszültség120/277
Szélesség1 11 / 16 "
Vezeték típusaPárhuzamos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.46
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)25.15
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8504100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • F40BX lámpák száma (2)

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBemeneti wattLámpák számaÁr
PHILIPS ADVANCE ICN-3TTP40-SC elektronikus előtét CFL lámpák 120/277v | AB4GMZ 1XWJ6 ICN-3TTP40-SC0.88 a 0.371033€76.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS ADVANCE ICN-2TTP40-SC elektronikus előtétes Cfl lámpák 120 / 277v
€75.99 /Mértékegység