BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-A-IS adapter | AF8HMK 26VC30

BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-A-IS adapter

Raktáron
Tétel: AF8HMK Modell: T5000-A-ISKereszthivatkozás: 26VC30

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€842.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
Pontosság+/- 0.2 C fok
Kapacitás4 dia (illik 9639 blokkhoz)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8419899585

Termék részletek:

    • T5000-96-hoz használható

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAnyagÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-A12 jármű tápadapter, mini szárazfürdő, 12V | AE8RLV 6FAD9 BSH100-A12+/- 0.5 DCMűanyag€95.32
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-96 adapter, 2 db | CE9BDH IPD9600-96--€2,163.49
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-50T adapter, 2 db | CE9BDK IPD9600-50T--€3,147.82
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-1520 adapter, 3 db, teflon | CE9BDL IPD9600-1520-Teflon€995.98
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-96 adapter, 1 pár | CN9JPV 792Y76 IPD9600-96--€2,383.95
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-50T adapter, 15 ml, 50 ml, 1 pár | CN9JPW 792Y92 IPD9600-50T--€3,523.31
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-1520 adapter, 2 ml, 1 pár | CN9JPX 792Y85 IPD9600-1520--€1,090.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-A-IS adapter
€842.12 /Mértékegység