BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205-E Mini Thermal Cycler, Multi Format Block, 230V | CD7LHG

BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205-E Mini Thermal Cycler, Multi Format Block, 230V

Raktáron
Tétel: CD7LHG Modell: T5005-3205-E

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,232.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételThermal Cycler

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1505
Hajó magassága (cm)90.32
Hajó hossza (cm)90.32
Hajószélesség (cm)77.42
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termék részletek:

A Benchmark Scientific T5005-3205-E mini thermocycler tökéletes azoknak a kutatóknak, akiknek a mintavétel után azonnal el kell kezdeniük a PCR-t.

Jellemzők:

  • Nagy, színes érintőképernyővel rendelkezik a műveletek vezérléséhez, valamint ikonvezérelt menükkel, amelyek megkönnyítik a gyors műveleteket.
  • Ez a mini hőciklus rendkívül egyszerű programozással rendelkezik, és a hőmérséklet- és időnövelési vagy -csökkentési lehetőségeket, az automatikus szüneteltetési és újraindítási funkciókat, valamint az állítható rámpa-sebességet kínálja.
  • 4-8 formátumban elhelyezett kútjai vannak, lehetővé téve a blokk 8 db-os csíkok és egyedi csövek fogadását.
  • Ez a mini hőciklus teljesen állítható fűtött fedéllel van felszerelve, amely megakadályozza a minták elpárolgását és kondenzációját.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hány program tárolható a mini thermocycler memóriájában?

V. Több mint 100 program tárolható és egyszerűen előhívható.

K. Mi a Benchmark Scientific T5005-3205-E mini hőciklus hőmérséklet-szabályozási tartománya?

V. Ez a mini hőciklus 0 és 99 °C közötti hőmérsékletet képes szabályozni.

K. Mi a pontossága ennek a termikus ciklusnak?

V. +/-0.25°C pontosságot biztosít.

K. Mekkora a Benchmark Scientific T5005-3205-E mini hőciklus maximális felfutási sebessége?

A.

  • Fűtés: 5 fok C másodpercenként
  • Hűtés: 4 C fok másodpercenként

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-384-E Thermal Cycler, 384 Well Block, 230V | CD7LHE T5000-384-E€9,672.96
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-96-E Thermal Cycler, Multi Format Block, 230V | CD7LHF T5000-96-E€8,452.07
BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-384 Gradiens Thermal Cycler, kúttömbbel | CJ4KGT T5000-384€7,994.18
ajánlatkérés
BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205 Mini Thermal Cycler, többformátumú blokkkal | CJ4KGU T5005-3205€4,324.23
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC T5005-3205-E Mini Thermal Cycler, Multi Format Block, 230V
€5,232.32 /Mértékegység