Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BELL & GOSSETT BP400-20-LCA hőcserélő 20 lemezes 0.0076 Gal/csatorna | AF9JNX 2NXR1

BELL & GOSSETT BP400-20-LCA hőcserélő 20 lemezes 0.0076 gal/csatorna

Raktáron
Tétel: AF9JNX Típus: BP400-20-LCAKereszthivatkozás: 2NXR1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€907.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőcserélő
Kapacitás25 GPM
csatlakozás3/4 "MNPT
Magasság8.2 "
Hossz2.02 "
AnyagRéz, ASTM 316L rozsdamentes acél
Max. BtuH (víz-víz alkalmazás)150,000
Nyomás435 PSIG tervezés
Hőmérséklet-40-től 300 F-ig
típusForrasztott lemez
kötet0.0076
kötet0.0076 Gal./Chnl.
Súly4.1 font.
Szélesség568697 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.322
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8419505000

Termék részletek:

    • Tányérok (20)
    • Lemezenkénti felület (Sq.-Ft.) (0.126)

Termékváltozatok

TermékekModellHőmérsékletÜgynökségi megfelelésKapacitástípuskötetSúlySzélességcsatlakozásÁr
BELL & GOSSETT BP422-30-LCA hőcserélő 30 lemezes 0.0704 Gal / Csatorna | AC2XTQ 2NXT7 BP422-30-LCA-40-től 300 F-ig-225 GPMForrasztott lemez0.070444.5 font.7.48 "2 "MNPT€5,145.37
BELL & GOSSETT BPDW415-20 LCA hőcserélő keményforrasztott lemez 317 243 Btu | AF2CWC 6RGC7 BPDW415-20 LCA-40-től 300 F-ig-50 GPMForrasztott lemez kettős fal0.027329.6 font.4.37 "1 "MNPT€4,021.59
BELL & GOSSETT BP410-30-LCA hőcserélő 30 lemezes 0.0159 Gal/Chnl | AH2PYX 2NXR6 BP410-30-LCA-40-től 300-igUL, CRN, ASME50Forrasztott lemez0.015911.3-1 "MNPT€1,534.68
BELL & GOSSETT BP410-50-LCA hőcserélő 50 lemezes 0.0159 Gal/Chnl | AH2PYY 2NXR8 BP410-50-LCA-40-től 300-igUL, CRN, ASME50Forrasztott lemez0.015917.1-1 "MNPT€2,090.06
BELL & GOSSETT BP410-60-LCA hőcserélő 60 lemezes 0.0159 Gal/Chnl | AH2PYZ 2NXR9 BP410-60-LCA-40-től 300-igUL, CRN, ASME50Forrasztott lemez0.015920-1 "MNPT€2,369.85
BELL & GOSSETT BP412-30-LCA hőcserélő 30 lemezes 0.0159 Gal/Chnl | AH2PZA 2NXT4 BP412-30-LCA-40-től 300-igUL, CRN, ASME50Forrasztott lemez0.015911.3-1 "MNPT€1,834.05
BELL & GOSSETT BPR410-14-LCA hőcserélő 14 lemezes 0.0159 Gal/Chnl | AH2PZB 2NXU5 BPR410-14-LCA-40-től 300-igUL, CRN, ASME50Forrasztott lemez0.01596.66-1 "MNPT, 1/2" és 7/8 "SW€1,109.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT BP400-20-LCA hőcserélő 20 lemezes 0.0076 gal/csatorna
€907.60 /Mértékegység