BELL & GOSSETT BP410-30-LCA hőcserélő 30 lemezes 0.0159 Gal/Chnl | AH2PYX 2NXR6

BELL & GOSSETT BP410-30-LCA hőcserélő 30 lemez 0.0159 Gal/Chnl

Raktáron
Tétel: AH2PYX Típus: BP410-30-LCAKereszthivatkozás: 2NXR6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,534.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőcserélő
Ügynökségi megfelelésUL, CRN, ASME
Kapacitás50
csatlakozás1 "MNPT
Magasság12.2
Hossz3.31
AnyagRéz, ASTM 316L rozsdamentes acél
Max. BtuH (víz-víz alkalmazás)500,000
Nyomás435 PSIG tervezés
Hőmérséklet-40-től 300-ig
típusForrasztott lemez
kötet0.0159
Súly11.3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.805
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)17.27
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lemezek: 30
    • Lemezenkénti felület (Sq.-Ft.): 0.281
    • Max. BtuH (olaj-víz alkalmazás): 50,900

Termékváltozatok

TermékekModellHőmérsékletÜgynökségi megfelelésKapacitástípuskötetSúlySzélességcsatlakozásÁr
BELL & GOSSETT BP422-30-LCA hőcserélő 30 lemezes 0.0704 Gal / Csatorna | AC2XTQ 2NXT7 BP422-30-LCA-40-től 300 F-ig-225 GPMForrasztott lemez0.070444.5 font.7.48 "2 "MNPT€5,145.37
BELL & GOSSETT BPDW415-20 LCA hőcserélő keményforrasztott lemez 317 243 Btu | AF2CWC 6RGC7 BPDW415-20 LCA-40-től 300 F-ig-50 GPMForrasztott lemez kettős fal0.027329.6 font.4.37 "1 "MNPT€4,021.59
BELL & GOSSETT BP400-20-LCA hőcserélő 20 lemezes 0.0076 Gal/csatorna | AF9JNX 2NXR1 BP400-20-LCA-40-től 300 F-ig-25 GPMForrasztott lemez0.00764.1 font.568697 "3/4 "MNPT€907.60
BELL & GOSSETT BP410-50-LCA hőcserélő 50 lemezes 0.0159 Gal/Chnl | AH2PYY 2NXR8 BP410-50-LCA-40-től 300-igUL, CRN, ASME50Forrasztott lemez0.015917.1-1 "MNPT€2,090.06
BELL & GOSSETT BP410-60-LCA hőcserélő 60 lemezes 0.0159 Gal/Chnl | AH2PYZ 2NXR9 BP410-60-LCA-40-től 300-igUL, CRN, ASME50Forrasztott lemez0.015920-1 "MNPT€2,369.85
BELL & GOSSETT BP412-30-LCA hőcserélő 30 lemezes 0.0159 Gal/Chnl | AH2PZA 2NXT4 BP412-30-LCA-40-től 300-igUL, CRN, ASME50Forrasztott lemez0.015911.3-1 "MNPT€1,834.05
BELL & GOSSETT BPR410-14-LCA hőcserélő 14 lemezes 0.0159 Gal/Chnl | AH2PZB 2NXU5 BPR410-14-LCA-40-től 300-igUL, CRN, ASME50Forrasztott lemez0.01596.66-1 "MNPT, 1/2" és 7/8 "SW€1,109.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT BP410-30-LCA hőcserélő 30 lemez 0.0159 Gal/Chnl
€1,534.68 /Mértékegység