BEL-ART - SCIENCEWARE H50000-0002 légcsatornás páraelszívó asztali Bel-art 22 | AF3QKK 8AXJ9 / 50000-0002

BEL-ART - SCIENCEWARE H50000-0002 légcsatornás páraelszívó asztali Bel-art 22

Raktáron
Tétel: AF3QKK Modell: H50000-0002Kereszthivatkozás: 8AXJ9 / 50000-0002

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€955.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFume Hood

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8414600000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE H50000-0003 páraelszívó 30 x 20 x 42 hüvelyk. | AG6RRW 46D064 / 50000-0003 H50000-0003€2,478.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H50000-0002 légcsatornás páraelszívó asztali Bel-art 22
€955.91 /Mértékegység