BEL-ART - SCIENCEWARE H50000-0003 páraelszívó 30 x 20 x 42 hüvelyk. | AG6RRW 46D064 / 50000-0003

BEL-ART - SCIENCEWARE H50000-0003 füstelszívó 30 x 20 x 42 hüvelyk.

Raktáron
Tétel: AG6RRW Modell: H50000-0003Kereszthivatkozás: 46D064 / 50000-0003

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,478.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFume Hood

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1
Hajó magassága (cm)109.22
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)59.69
HS-kód3926909910

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE H50000-0002 légcsatornás páraelszívó asztali Bel-art 22 | AF3QKK 8AXJ9 / 50000-0002 H50000-0002€955.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H50000-0003 füstelszívó 30 x 20 x 42 hüvelyk.
€2,478.30 /Mértékegység