Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0018 Rozsdamentes acél kanál 18 cm L 2 Csomag mennyiség Bel | AF6BPF 9W663 / 36729-0018

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0018 Rozsdamentes acél kanál 18 cm L 2 Csomag Cs. Bel

Raktáron
Tétel: AF6BPF Modell: H36729-0018Kereszthivatkozás: 9W663 / 36729-0018
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
€147.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMintavételi kanál
Kapacitás0.8 ml / 2.8 ml
színekEzüst
Fogantyúhossz6.25 "
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz7 1 / 10 "
Teljes szélesség1.125 "
Méret18 cm
típusDupla véget ért
Munkahőmérséklet.121 ° C (250 F)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8215993500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFogantyúhosszTeljes hosszTeljes szélességMéretPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0021 Rozsdamentes acél kanál 21 cm L 2 Csomag mennyiség Bel | AF3QDW 8AUV3 / 36729-0021 H36729-00211.6 ml / 3.0 ml5 4 / 5 "8 9 / 32 "-21 cm2€168.58
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0015 Rozsdamentes acél kanál 15 cm L 2 Csomag mennyiség Bel | AF4RAW 9GDM9 / 36729-0015 H36729-00150.5 ml / 2.0 ml5 29 / 64 "5 9 / 10 "1.25 "15 cm2€127.22
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0030 Rozsdamentes acél kanál 30 cm L 2 Csomag mennyiség Bel | AF4WBN 9MC81 / 36729-0030 H36729-00302.0 ml / 8.0 ml9.25 "11 4 / 5 "1.5 "30 cm2€150.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0018 Rozsdamentes acél kanál 18 cm L 2 Csomag Cs. Bel
€147.16 /csomag