Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0021 Rozsdamentes acél kanál 21 cm L 2 Csomag mennyiség Bel | AF3QDW 8AUV3 / 36729-0021

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0021 Rozsdamentes acél kanál 21 cm L 2 Csomag Cs. Bel

Raktáron
Tétel: AF3QDW Modell: H36729-0021kereszthivatkozás: 8AUV3 / 36729-0021
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
€168.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMintavételi kanál
Kapacitás1.6 ml / 3.0 ml
színekEzüst
Fogantyúhossz5 4 / 5 "
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz8 9 / 32 "
Méret21 cm
típusDupla véget ért

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8215993500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFogantyúhosszTeljes hosszTeljes szélességMéretPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0015 Rozsdamentes acél kanál 15 cm L 2 Csomag mennyiség Bel | AF4RAW 9GDM9 / 36729-0015 H36729-00150.5 ml / 2.0 ml5 29 / 64 "5 9 / 10 "1.25 "15 cm2€127.22
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0030 Rozsdamentes acél kanál 30 cm L 2 Csomag mennyiség Bel | AF4WBN 9MC81 / 36729-0030 H36729-00302.0 ml / 8.0 ml9.25 "11 4 / 5 "1.5 "30 cm2€150.32
BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0018 Rozsdamentes acél kanál 18 cm L 2 Csomag mennyiség Bel | AF6BPF 9W663 / 36729-0018 H36729-00180.8 ml / 2.8 ml6.25 "7 1 / 10 "1.125 "18 cm2€147.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36729-0021 Rozsdamentes acél kanál 21 cm L 2 Csomag Cs. Bel
€168.58 /csomag