BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-2004 Scoop Steril Ps 125 Ml R Bel-art - 100 db-os csomag | AF4FHZ 8UT63 / 36904-2004

BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-2004 Scoop steril Ps 125 ml R Bel-art - 100 db

Raktáron
Tétel: AF4FHZ Modell: H36904-2004kereszthivatkozás: 8UT63 / 36904-2004

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€390.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSteril mintavevő kanál
Tál mérete25X89X44mm (1x 3 1/2X1 3/4")
Kapacitás125 ml (4 oz)
színekPiros
Fogantyúhossz5"
AnyagPolisztirol
Teljes hossz16 "
Teljes szélesség1"
típusSteril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6325
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteKapacitásFogantyúhosszTeljes hosszTeljes szélességPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-2008 Scoop Sterile Ps 250 Ml R Bel-art - 100 db-os csomag | AF4FJA 8UT64 / 36906-2008 H36906-200851X127X51mm (2X5X2")250ml (8oz)2.5 "8.5 "2"100€501.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-2004 Scoop steril Ps 125 ml R Bel-art - 100 db
€390.18 /csomag