BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-2008 Scoop Sterile Ps 250 Ml R Bel-art - 100 db-os csomag | AF4FJA 8UT64 / 36906-2008

BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-2008 Scoop steril Ps 250 ml R Bel-art - 100 db

Raktáron
Tétel: AF4FJA Modell: H36906-2008kereszthivatkozás: 8UT64 / 36906-2008

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€501.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSteril mintavevő kanál
Tál mérete51X127X51mm (2X5X2")
Kapacitás250ml (8oz)
színekPiros
Fogantyúhossz2.5 "
AnyagPolisztirol
Teljes hossz8.5 "
Teljes szélesség2"
típusSteril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.58
Hajó magassága (cm)32.39
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód3926909910
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteKapacitásFogantyúhosszTeljes hosszTeljes szélességPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE H36904-2004 Scoop Steril Ps 125 Ml R Bel-art - 100 db-os csomag | AF4FHZ 8UT63 / 36904-2004 H36904-200425X89X44mm (1x 3 1/2X1 3/4")125 ml (4 oz)5"16 "1"100€390.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36906-2008 Scoop steril Ps 250 ml R Bel-art - 100 db
€501.38 /csomag