Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTERY DOCTOR 20393 tárcsa akkumulátor leválasztó kapcsoló 24 V | AF2HLE 6TXD9

BATTERY DOCTOR 20393 Tárcsa akkumulátor leválasztó kapcsoló 24 V

Raktáron
Cikkszám: AF2HLE Típus: 20393Kereszthivatkozás: 6TXD9

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€126.97 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátor leválasztó kapcsoló
Kapcsolat típusaCsavarozza
Mélység75mm
Hossz69mm
Max. Amper1000
Max. Feszültség24
Stud méret10mm
Alkategóriakapcsoló
KapcsolótípusTárcsa
típusTárcsázó kapcsoló
Szélesség69mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536509065
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmpererősítőkCsatlakozó anyagMax. FeszültségStud méretKapcsolótípustípusFeszültségÁr
BATTERY DOCTOR 20148 akkumulátor lemez kapcsoló felső kivezetés 5/16-18 hüvelykes | AD8XNN 4NGT9 20148250 Folyamatos---5/8 and 5/16-18"-Felső terminál-€99.83
BATTERY DOCTOR 20304 akkumulátor tárcsakapcsoló soros sárgaréz fülek | AD8XNP 4NGU2 20304100 Folyamatos-Sárgaréz12V5 / 16 "In-Line terminálIn-Line terminál-€89.08
BATTERY DOCTOR 20308 Akkumulátor tárcsakapcsoló Felső Term sárgaréz | AD8XNQ 4NGU3 20308125 Folyamatos-Sárgaréz12V-Felső bejegyzésFelső terminál-€27.04
BATTERY DOCTOR 20309 Akkumulátor tárcsakapcsoló felső idejű bypass biztosíték | AD8XNR 4NGU4 20309125 Folyamatos-Sárgaréz12V-Felső bejegyzésFelső terminál-€47.58
BATTERY DOCTOR 20314 akkumulátor lemezkapcsoló 2 kulcs és fedél | AD8XNT 4NGU6 20314100 Folyamatos-Réz12V5 / 16 "In-Line terminálIn-Line terminál-€66.89
BATTERY DOCTOR 20259 Akkumulátor tárcsakapcsoló In-line Term 5/16 In | AD8XNY 4NGV3 20259250 Folyamatos-Sárgaréz12V5 / 16 "In-Line terminálIn-Line terminál-€270.88
BATTERY DOCTOR 20302 akkumulátoros lemezkapcsoló soros réz fülek | AD8XNZ 4NGV4 2030216-Réz12V-In-Line terminálIn-Line terminál-€13.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTERY DOCTOR 20393 Tárcsa akkumulátor leválasztó kapcsoló 24 V
€126.97 /Mértékegység