Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTERY DOCTOR 20314 akkumulátor lemezkapcsoló 2 kulcs és fedél | AD8XNT 4NGU6

BATTERY DOCTOR 20314 akkumulátor lemezkapcsoló 2 kulcs és fedél

Raktáron
Tétel: AD8XNT Típus: 20314Kereszthivatkozás: 4NGU6

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€66.89 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátor leválasztó kapcsoló
csatlakozásCsavarozza
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaCsavarozza
Csatlakozó típusaSorban
Hossz2.75 "
AnyagRézdugók / műanyag ház
Max. Amper100 Folyamatos
Max. Feszültség12V
Stud méret5 / 16 "
Alkategóriakapcsoló
KapcsolótípusIn-Line terminál
típusIn-Line terminál
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)14.61
HS-kód8536509065
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmpererősítőkCsatlakozó anyagMax. FeszültségStud méretKapcsolótípustípusFeszültségÁr
BATTERY DOCTOR 20148 akkumulátor lemez kapcsoló felső kivezetés 5/16-18 hüvelykes | AD8XNN 4NGT9 20148250 Folyamatos---5/8 and 5/16-18"-Felső terminál-€99.83
BATTERY DOCTOR 20304 akkumulátor tárcsakapcsoló soros sárgaréz fülek | AD8XNP 4NGU2 20304100 Folyamatos-Sárgaréz12V5 / 16 "In-Line terminálIn-Line terminál-€89.08
BATTERY DOCTOR 20308 Akkumulátor tárcsakapcsoló Felső Term sárgaréz | AD8XNQ 4NGU3 20308125 Folyamatos-Sárgaréz12V-Felső bejegyzésFelső terminál-€27.04
BATTERY DOCTOR 20309 Akkumulátor tárcsakapcsoló felső idejű bypass biztosíték | AD8XNR 4NGU4 20309125 Folyamatos-Sárgaréz12V-Felső bejegyzésFelső terminál-€47.58
BATTERY DOCTOR 20259 Akkumulátor tárcsakapcsoló In-line Term 5/16 In | AD8XNY 4NGV3 20259250 Folyamatos-Sárgaréz12V5 / 16 "In-Line terminálIn-Line terminál-€270.88
BATTERY DOCTOR 20302 akkumulátoros lemezkapcsoló soros réz fülek | AD8XNZ 4NGV4 2030216-Réz12V-In-Line terminálIn-Line terminál-€13.07
BATTERY DOCTOR 20208 akkumulátoros lemezkapcsoló, dupla oszlop 5/8 hüvelykes | AF2HLB 6TXD3 20208750--24--Double Post-€112.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTERY DOCTOR 20314 akkumulátor lemezkapcsoló 2 kulcs és fedél
€66.89 /Mértékegység