Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTERY DOCTOR 20259 Akkumulátor tárcsakapcsoló In-line Term 5/16 In | AD8XNY 4NGV3

BATTERY DOCTOR 20259 Akkumulátor tárcsakapcsoló In-line Term 5/16 In

Raktáron
Tétel: AD8XNY Típus: 20259Kereszthivatkozás: 4NGV3
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
€270.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátor leválasztó kapcsoló
csatlakozásCsavarozza
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaCsavarozza
Csatlakozó típusaSorban
Mélység4-5 / 8 "
Hossz5"
AnyagSárgaréz
Max. Amper250 Folyamatos
Max. Feszültség12V
Stud méret5 / 16 "
Alkategóriakapcsoló
KapcsolótípusIn-Line terminál
típusIn-Line terminál
Szélesség2 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5684
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536509065
Származási országTR

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmpererősítőkCsatlakozó anyagMax. FeszültségStud méretKapcsolótípustípusFeszültségÁr
BATTERY DOCTOR 20148 akkumulátor lemez kapcsoló felső kivezetés 5/16-18 hüvelykes | AD8XNN 4NGT9 20148250 Folyamatos---5/8 and 5/16-18"-Felső terminál-€99.83
BATTERY DOCTOR 20304 akkumulátor tárcsakapcsoló soros sárgaréz fülek | AD8XNP 4NGU2 20304100 Folyamatos-Sárgaréz12V5 / 16 "In-Line terminálIn-Line terminál-€89.08
BATTERY DOCTOR 20308 Akkumulátor tárcsakapcsoló Felső Term sárgaréz | AD8XNQ 4NGU3 20308125 Folyamatos-Sárgaréz12V-Felső bejegyzésFelső terminál-€27.04
BATTERY DOCTOR 20309 Akkumulátor tárcsakapcsoló felső idejű bypass biztosíték | AD8XNR 4NGU4 20309125 Folyamatos-Sárgaréz12V-Felső bejegyzésFelső terminál-€47.58
BATTERY DOCTOR 20314 akkumulátor lemezkapcsoló 2 kulcs és fedél | AD8XNT 4NGU6 20314100 Folyamatos-Réz12V5 / 16 "In-Line terminálIn-Line terminál-€66.89
BATTERY DOCTOR 20302 akkumulátoros lemezkapcsoló soros réz fülek | AD8XNZ 4NGV4 2030216-Réz12V-In-Line terminálIn-Line terminál-€13.07
BATTERY DOCTOR 20208 akkumulátoros lemezkapcsoló, dupla oszlop 5/8 hüvelykes | AF2HLB 6TXD3 20208750--24--Double Post-€112.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTERY DOCTOR 20259 Akkumulátor tárcsakapcsoló In-line Term 5/16 In
€270.88 /Mértékegység