WHEELER-REX 363020 Tűzoltó tömlő tesztelő két kivezetés AE8XQE 6GDW1

WHEELER-REX 363020 Fire Hose Tester Two Outlet

Raktáron
Tétel: AE8XQE Típus: 363020Kereszthivatkozás: 6GDW1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,877.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzoltó tömlő tesztelő
NyomtávGlicerinnel töltött, 0-1000 psi, rozsdamentes acél
G PM3
Magasság24 "
HP1
Hz60
Beömlőnyílás2-1 / 2 "NST forgatható anya gyorskitöltés
Hossz38 "
KenésAlváz zsír
AnyagFém
Max. Nyomás500 psi
Kivezetés(2) 2-1 / 2 "NST csatlakozó egyedi gömbcsapokkal
Fázis1
SzelepÁllítható nyomás
típusKét kivezetés, pozitív elmozdulás
Feszültség115
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72.12
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8481809015
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEELER-REX 363020 Fire Hose Tester Two Outlet
€7,877.68 /Mértékegység