Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS LSTM075-80 Mini T-Line szűrő, 80 mesh szita, fekete tál, 3/4 x 3/4 hüvelykes méret | AC8UBF 3DUF2

BANJO FITTINGS LSTM075-80 Mini T-Line szűrő, 80 mesh szita, fekete tál, 3/4 x 3/4 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AC8UBF Modell: LSTM075-80Kereszthivatkozás: 3DUF2
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
€38.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini T-Line szűrő
Tál színeFekete
színekFekete
Kapcsolat típusaFNPT
TömítőanyagEPDM
Magasság4.187 "
Ház anyagapolipropilén
Hossz3"
Anyagpolipropilén
Max. Folyadék hőmérséklete150 fok F
Max. Üzemi nyomás100 psi
Maximális nyomás200 psi
Mesh80
Hálós méret80
um297
Csőméret3 / 4 "
Képernyő316 Stainless Steel
Képernyő területe (Sq.-In.)6.75 négyzetméter.
Képernyő anyag316 Stainless Steel
Méret3/4 x 3/4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretszínekÁramlási sebességKikötőMéretStílustípusHosszÁr
BANJO FITTINGS LSTM050-30 Mini T-Line szűrő, fekete tállal, 1/2 x 1/2 hüvelyk, 30 mesh | AC8UAZ 3DUE5 LSTM050-301 / 2 "Fekete--1/2 x 1/2 "--3"€39.86
BANJO FITTINGS LSTM050-50 Mini T-Line szűrő, fekete tállal, 1/2 x 1/2 hüvelyk, 50 mesh | AC8UBA 3DUE6 LSTM050-501 / 2 "Fekete--1/2 x 1/2 "--3.625 "€39.86
BANJO FITTINGS LSTM050-80 Mini T-Line szűrő, fekete tállal, 1/2 x 1/2 hüvelyk, 80 mesh | AC8UBB 3DUE7 LSTM050-801 / 2 "Fekete--1/2 x 1/2 "--5"€39.86
BANJO FITTINGS LSTM075-30 Mini T-Line szűrő, 30 mesh szita, fekete tál, 3/4 x 3/4 hüvelykes méret | AC8UBD 3DUE9 LSTM075-303 / 4 "Fekete--3/4 x 3/4 "--3.625 "€39.86
BANJO FITTINGS LSTM075-50 Mini T-Line szűrő, 50 mesh szita, fekete tál, 3/4 x 3/4 hüvelykes méret | AC8UBE 3DUF1 LSTM075-503 / 4 "Fekete--3/4 x 3/4 "--5"€39.39
BANJO FITTINGS LSTM050-30C Mini T-Line szűrő, átlátszó tálal, 1/2 x 1/2 hüvelyk, 100 mesh | AC8XEW 3ELW6 LSTM050-30C1 / 2 "Szűrő kikapcsolása-1 / 2 "1/2 x 1/2 "-Mini3"€52.54
BANJO FITTINGS LSTM050-50C Mini T-Line szűrő, átlátszó tálal, 1/2 x 1/2 hüvelyk, 50 mesh | AC8XEX 3ELW7 LSTM050-50C1 / 2 "Szűrő kikapcsolása-1 / 2 "1/2 x 1/2 "-Mini3"€52.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS LSTM075-80 Mini T-Line szűrő, 80 mesh szita, fekete tál, 3/4 x 3/4 hüvelykes méret
€38.91 /Mértékegység