Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS LSTM050-50 Mini T-Line szűrő, fekete tállal, 1/2 x 1/2 hüvelyk, 50 mesh | AC8UBA 3DUE6

BANJO FITTINGS LSTM050-50 mini T-vonalú szűrő, fekete tállal, 1/2 x 1/2 hüvelyk, 50 mesh

Raktáron
Tétel: AC8UBA Modell: LSTM050-50Kereszthivatkozás: 3DUE6
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
€39.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini T-Line szűrő
Tál színeFekete
színekFekete
Kapcsolat típusaFNPT
TömítőanyagEPDM
Magasság4.187 "
Ház anyagapolipropilén
Hossz3.625 "
Anyagpolipropilén
Max. Folyadék hőmérséklete150 fok F
Max. Üzemi nyomás200 psi
Mesh50
Hálós méret50
um297
Csőméret1 / 2 "
Képernyő316 Stainless Steel
Képernyő anyag316 Stainless Steel
Méret1/2 x 1/2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretszínekÁramlási sebességKikötőMéretStílustípusHosszÁr
BANJO FITTINGS LSTM050-30 Mini T-Line szűrő, fekete tállal, 1/2 x 1/2 hüvelyk, 30 mesh | AC8UAZ 3DUE5 LSTM050-301 / 2 "Fekete--1/2 x 1/2 "--3"€39.86
BANJO FITTINGS LSTM050-80 Mini T-Line szűrő, fekete tállal, 1/2 x 1/2 hüvelyk, 80 mesh | AC8UBB 3DUE7 LSTM050-801 / 2 "Fekete--1/2 x 1/2 "--5"€39.86
BANJO FITTINGS LSTM075-30 Mini T-Line szűrő, 30 mesh szita, fekete tál, 3/4 x 3/4 hüvelykes méret | AC8UBD 3DUE9 LSTM075-303 / 4 "Fekete--3/4 x 3/4 "--3.625 "€39.86
BANJO FITTINGS LSTM075-50 Mini T-Line szűrő, 50 mesh szita, fekete tál, 3/4 x 3/4 hüvelykes méret | AC8UBE 3DUF1 LSTM075-503 / 4 "Fekete--3/4 x 3/4 "--5"€39.39
BANJO FITTINGS LSTM075-80 Mini T-Line szűrő, 80 mesh szita, fekete tál, 3/4 x 3/4 hüvelykes méret | AC8UBF 3DUF2 LSTM075-803 / 4 "Fekete--3/4 x 3/4 "--3"€38.91
BANJO FITTINGS LSTM050-30C Mini T-Line szűrő, átlátszó tálal, 1/2 x 1/2 hüvelyk, 100 mesh | AC8XEW 3ELW6 LSTM050-30C1 / 2 "Szűrő kikapcsolása-1 / 2 "1/2 x 1/2 "-Mini3"€52.54
BANJO FITTINGS LSTM050-50C Mini T-Line szűrő, átlátszó tálal, 1/2 x 1/2 hüvelyk, 50 mesh | AC8XEX 3ELW7 LSTM050-50C1 / 2 "Szűrő kikapcsolása-1 / 2 "1/2 x 1/2 "-Mini3"€52.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS LSTM050-50 mini T-vonalú szűrő, fekete tállal, 1/2 x 1/2 hüvelyk, 50 mesh
€39.86 /Mértékegység