Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS DM220ABSS Full Port Male X Fpt Bsp With Ptfe Seals, 2 Inch, Stainless Steel | BX2CUF

BANJO FITTINGS DM220ABSS Full Port Male X Fpt Bsp With Ptfe Seals, 2 Inch, Stainless Steel

Raktáron
Cikkszám: BX2CUF Típus: DM220ABSS
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
€1,745.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusaférfi
AnyagRozsdamentes acél
Max. Üzemi nyomás300 psi
Max. Működési hőmérséklet300 F fok
Max. Nyomás300 psi
Csőméret2"
KikötőTele
Forgásszög20 diploma
Méret2"
Stílusférfi
Menetméret2"
Menet típusaBSP szál
típusBSP szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935

Termékváltozatok

TermékekModellTételSzögGolyó anyagAnyagMax. Üzemi nyomásMax. Működési hőmérsékletMax. NyomásÁr
BANJO FITTINGS V050 Teljes nyílású golyósszelep, 4 csavaros kivitel, 1/2 hüvelykes, polipropilén | AB2KJW 1MKK1 V050golyóscsap-polipropilénpolipropilén-150 fok. F-€64.18
BANJO FITTINGS V075 Polipropilén golyóscsap Fnpt 3/4 In | AB2KJX 1MKK2 V075golyóscsap-polipropilénpolipropilén-150 fok. F-€64.75
BANJO FITTINGS V100FP golyóscsap, teljes nyílással, 1 hüvelykes, polipropilén | AB2KJY 1MKK3 V100FPgolyóscsap-polipropilénpolipropilén-150 fok. F-€71.16
BANJO FITTINGS V125FP teljes nyílással rendelkező golyóscsap, 4 csavaros kivitel, 1-1/4 hüvelykes, polipropilén | AB2KJZ 1MKK4 V125FPgolyóscsap-polipropilénpolipropilén-150 fok. F-€88.83
BANJO FITTINGS V150 teljes nyílással rendelkező golyóscsap, 4 csavaros kivitel, 1-1/2 hüvelykes, polipropilén | AB2KKA 1MKK5 V150golyóscsap-polipropilénpolipropilén-150 fok. F-€90.88
BANJO FITTINGS V200FP Thr teljesnyílású golyósszelep, 6 csavaros kivitel, 2 hüvelykes, polipropilén | AB2KKC 1MKK7 V200FPgolyóscsap-polipropilénpolipropilén-150 fok. F-€126.45
BANJO FITTINGS V300FP Teljes nyílású golyósszelep 6 csavaros kivitel, 3 hüvelykes, polipropilén | AB2KKD 1MKK8 V300FPgolyóscsap-polipropilénpolipropilén-150 fok. F-€346.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS DM220ABSS Full Port Male X Fpt Bsp With Ptfe Seals, 2 Inch, Stainless Steel
€1,745.95 /Mértékegység