Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS AF300 anya menet Ansi karima 150, 3 hüvelykes méret | AB2KCZ 1MJV9

BANJO FITTINGS AF300 anya menet Ansi karima 150, 3 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AB2KCZ Modell: AF300Kereszthivatkozás: 1MJV9
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
€77.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel150-es osztályú karima
színekFekete
Kapcsolat típusaFNPT
Anyagpolipropilén
Maximális nyomás150 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.7.5 "
Csőméret3"
menetrend80
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretszínekKapcsolat típusamenetrendTemp. HatótávolságTételAnyagÁr
BANJO FITTINGS AF100 női karima, 150. osztály, 1 hüvelykes méret | AB2KCW 1MJV6 AF1001"FeketeFNPT80-20 foktól 150 fokig F150-es osztályú karimapolipropilén€22.17
BANJO FITTINGS AF150 anya menet Ansi Flange 150, 1-1/2 hüvelykes méret | AB2KCX 1MJV7 AF1501 1 / 2 "FeketeFNPT80-20 foktól 150 fokig F150-es osztályú karimapolipropilén€40.32
BANJO FITTINGS AF200 anya menet Ansi karima 150, 2 hüvelykes méret | AB2KCY 1MJV8 AF2002"FeketeFNPT80-20 foktól 150 fokig F150-es osztályú karimapolipropilén€41.18
BANJO FITTINGS AF400 karima tömítés, 4 hüvelykes belső menet | AB2KDA 1MJW1 AF4004"FeketeFNPT80-20 foktól 150 fokig F150-es osztályú karimapolipropilén€151.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS AF300 anya menet Ansi karima 150, 3 hüvelykes méret
€77.26 /Mértékegység