Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS AF150 anya menet Ansi Flange 150, 1-1/2 hüvelykes méret | AB2KCX 1MJV7

BANJO FITTINGS AF150 anya menet Ansi karima 150, 1-1/2 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AB2KCX Modell: AF150Kereszthivatkozás: 1MJV7
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
€44.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel150-es osztályú karima
színekFekete
Kapcsolat típusaFNPT
Anyagpolipropilén
Maximális nyomás150 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.5"
Csőméret1 1 / 2 "
menetrend80
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretszínekKapcsolat típusamenetrendTemp. HatótávolságTételAnyagÁr
BANJO FITTINGS AF100 női karima, 150. osztály, 1 hüvelykes méret | AB2KCW 1MJV6 AF1001"FeketeFNPT80-20 foktól 150 fokig F150-es osztályú karimapolipropilén€24.30
BANJO FITTINGS AF200 anya menet Ansi karima 150, 2 hüvelykes méret | AB2KCY 1MJV8 AF2002"FeketeFNPT80-20 foktól 150 fokig F150-es osztályú karimapolipropilén€50.57
BANJO FITTINGS AF300 anya menet Ansi karima 150, 3 hüvelykes méret | AB2KCZ 1MJV9 AF3003"FeketeFNPT80-20 foktól 150 fokig F150-es osztályú karimapolipropilén€83.18
BANJO FITTINGS AF400 karima tömítés, 4 hüvelykes belső menet | AB2KDA 1MJW1 AF4004"FeketeFNPT80-20 foktól 150 fokig F150-es osztályú karimapolipropilén€167.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS AF150 anya menet Ansi karima 150, 1-1/2 hüvelykes méret
€44.81 /Mértékegység