Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BANJO FITTINGS AF200 anya menet Ansi karima 150, 2 hüvelykes méret | AB2KCY 1MJV8

BANJO FITTINGS AF200 anya menet Ansi karima 150, 2 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AB2KCY Modell: AF200Kereszthivatkozás: 1MJV8
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
€41.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel150-es osztályú karima
színekFekete
Kapcsolat típusaFNPT
Anyagpolipropilén
Maximális nyomás150 psi
Lyukak száma4
Dia kívül.6"
Csőméret2"
menetrend80
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretszínekKapcsolat típusamenetrendTemp. HatótávolságTételAnyagÁr
BANJO FITTINGS AF100 női karima, 150. osztály, 1 hüvelykes méret | AB2KCW 1MJV6 AF1001"FeketeFNPT80-20 foktól 150 fokig F150-es osztályú karimapolipropilén€22.17
BANJO FITTINGS AF150 anya menet Ansi Flange 150, 1-1/2 hüvelykes méret | AB2KCX 1MJV7 AF1501 1 / 2 "FeketeFNPT80-20 foktól 150 fokig F150-es osztályú karimapolipropilén€40.32
BANJO FITTINGS AF300 anya menet Ansi karima 150, 3 hüvelykes méret | AB2KCZ 1MJV9 AF3003"FeketeFNPT80-20 foktól 150 fokig F150-es osztályú karimapolipropilén€77.26
BANJO FITTINGS AF400 karima tömítés, 4 hüvelykes belső menet | AB2KDA 1MJW1 AF4004"FeketeFNPT80-20 foktól 150 fokig F150-es osztályú karimapolipropilén€151.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS AF200 anya menet Ansi karima 150, 2 hüvelykes méret
€41.18 /Mértékegység