BANJO FITTINGS 200PBI centrifugális talapzatú szivattyúfej, 2 hüvelykes Ci | AB6EUK 21C983

BANJO FITTINGS 200PBI centrifugális talapzatú szivattyúfej, 2 hüvelykes Ci

Raktáron
Tétel: AB6EUK Modell: 200PBIKereszthivatkozás: 21C983

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,162.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális talapzat szivattyúfej
Ház adapterÖntöttvas
Ellenőrizd a szelepetEPDM
csatlakozás2 "x 2"
Motor RPM3600
Motor / motor típusaelektromos
GPH11400
GPM víz @ 10 Ft. a feje150
GPM víz @ 20 Ft. a feje147
GPM víz @ 30 Ft. a feje130
GPM víz @ 40 Ft. a feje115
GPM víz @ 50 Ft. a feje90
Magasság13 "
járókerékÖntöttvas
Járókerék anyagaÖntöttvas
Járókerék típusaNyisd ki
Beömlőnyílás2 "NPT
Hossz13.5 "
AnyagÖntöttvas
Max. Folyam190
Max. Fej50 ft.
Max. Szívólift (Ft.)15
Maximális nyomás45 psi
Mechanikus tömítésEPDM / szén-kerámia
NPT kikötő2 In.
Kivezetés2 "NPT
Roll Bar keretEgyik sem
Tömítés anyagaSzénkerámia
ÖnindítóIgen
Érzékelő típusEgyik sem
Méret2"
Temp. Hatótávolság32 fok 150 fokig
típusMotor hajtott
Volute / Wear PlateÖntöttvas
Szélesség8.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8413919080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Járókerekek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellTételGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 20 Ft. a fejeHosszAnyagMax. FolyamGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeÁr
BANJO FITTINGS 205PO centrifugális szivattyúfej 12900 Gph 2 hüvelyk Pp | AB6EUG 21C980 205POCentrifugális szivattyúfej2001909.5 "polipropilén215175160€355.17
BANJO FITTINGS 200POI centrifugális szivattyúfej 11400 Gph 2 hüvelykes Ci | AB6EUH 21C981 200 POICentrifugális szivattyúfej15014710.5 "Öntöttvas190130115€840.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS 200PBI centrifugális talapzatú szivattyúfej, 2 hüvelykes Ci
€1,162.14 /Mértékegység