BANJO FITTINGS 205PO centrifugális szivattyúfej 12900 Gph 2 hüvelyk Pp | AB6EUG 21C980

BANJO FITTINGS 205PO centrifugálszivattyú fej, 12900 Gph 2 hüvelyk Pp

Raktáron
Cikkszám: AB6EUG Modell: 205POKereszthivatkozás: 21C980

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€355.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális szivattyúfej
Ház adapterpolipropilén
Ellenőrizd a szelepetEPDM
csatlakozás2 "x 2"
Motor RPM3600
Motor / motor típusaGáz
GPH12900
GPM víz @ 10 Ft. a feje200
GPM víz @ 20 Ft. a feje190
GPM víz @ 30 Ft. a feje175
GPM víz @ 40 Ft. a feje160
GPM víz @ 50 Ft. a feje150
Magasság12.5 "
járókerékpolipropilén
Járókerék anyagapolipropilén
Járókerék típusaNyisd ki
Beömlőnyílás2 "NPT
Hossz9.5 "
Anyagpolipropilén
Max. Folyam215
Max. Fej50 ft.
Max. Szívólift (Ft.)15
Maximális nyomás50 psi
Mechanikus tömítésEPDM / szén-kerámia
NPT kikötő2 In.
Kivezetés2 "NPT
Roll Bar keretEgyik sem
Tömítés anyagaSzénkerámia
ÖnindítóIgen
Érzékelő típusEgyik sem
Méret2"
Temp. Hatótávolság32 fok 150 fokig
típusMotor hajtott
Volute / Wear Platepolipropilén
Szélesség8.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)38.86
Hajó hossza (cm)41.66
Hajószélesség (cm)36.58
HS-kód8413919080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Járókerekek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellTételGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 20 Ft. a fejeHosszAnyagMax. FolyamGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeÁr
BANJO FITTINGS 200POI centrifugális szivattyúfej 11400 Gph 2 hüvelykes Ci | AB6EUH 21C981 200 POICentrifugális szivattyúfej15014710.5 "Öntöttvas190130115€840.37
BANJO FITTINGS 200PBI centrifugális talapzatú szivattyúfej, 2 hüvelykes Ci | AB6EUK 21C983 200PBICentrifugális talapzat szivattyúfej15014713.5 "Öntöttvas190130115€1,162.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BANJO FITTINGS 205PO centrifugálszivattyú fej, 12900 Gph 2 hüvelyk Pp
€355.17 /Mértékegység